Support rail DIN 19' 4U pour équipements actif - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 177.8 mm
  • Modèle type rail de montage
  • Largeur 482.6 mm

Support rail DIN 19' 4U pour équipements actif - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'intégrer des équipements actifs durcis.
Un produit conçu pour vous apporter un maximum d'aisance dans la mise en oeuvre grâce notamment à sa goulotte de gestion des câbles intégrée !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

numéro RAL

9005

Profondeur

240 mm

Hauteur

177.8 mm

Modèle type

rail de montage

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.