Antenne satellite Antenne satellite (233 produits)


Kit parabole fibre 65cm + LNB universel.
EVICOM
Kit parabole FIBRE avec LNB comprenant : 1 Parabole fibre S PAF 065 blanche 1 LNB universel S LNC UNI
LNB TWIN universel 2 sorties indépendantes.
EVICOM
LNB TWIN 2 sorties indépendantes Gain : 60 dB Facteur de bruit : 0.3 dB Permet de raccorder deux terminaux satellites
Kit parabole acier 65cm + LNB universel.
EVICOM
Kit parabole ACIER avec LNB comprenant : 1 Parabole acier S OFS 65A grise 1 LNB universel S LNC UNI
LNB QUAD universel 4 sorties indépendantes.
EVICOM
LNB QUAD 4 sorties indépendantes Gain : 60 dB Facteur de bruit : 0.3 dB Permet de raccorder quatre terminaux satellites
LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).
EVICOM
LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB) Gain : 55 dB Facteur de bruit : 0.2 dB Permet le raccordement de commutateurs satellites
Coupleur Terr./SAT version intérieure  .
EVICOM
Coupleur TV/SAT (version intérieure) Bande passante : 5 -694 MHz / 950 - 2 150 MHz Isolation TV/SAT : 20 dB Perte de passage : 1.5 dB Connectique F
Kit parabole acier 80cm + LNB universel.
EVICOM
Kit parabole ACIER avec LNB comprenant : 1 Parabole acier S OFS 80A grise 1 LNB universel S LNC UNI
Antenne parabole Smc 70 Hd Cp Uni blanche RAL 9002
MAEC
Antenne Fibre Smc 70Cm Blanche Avec Lnb Single. Gain À 12,625 Ghz 36,5 Db, Fixation Sur Mât D= 30 À 60 Mm. Monture Arrière Compo
LNB OCTO universel 8 sorties indépendantes.
EVICOM
LNB OCTO 8 sorties indépendantes Gain : 60 dB Facteur de bruit : 0.2 dB Permet de raccorder huit terminaux satellites
Parabole fibre-SMC- 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm
EVICOM
Parabole fibre (SMC) 80 cm (81 x 75 cm) blanche Gain : 38.25 dB Ouverture : 2.2° Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm
récepteurs optiques Virtual QUATTRO  1 Sat+Ter  Sans Alim
MAEC
Gamme 1 Sat+Ter Sur 1 Fibre. Virtual Quattro 1Sat + Ter (Sans Alim) Puissance Optique D'Entrée 0 À -15 Dbm, Fréquence De Sortie 88-2150, Niveau Nominal Sortie Sat 75 Db'v, Alimentation - Consommation 10-20V - 220Ma Non Fournie
Amplificateur SAT 16 Entrées > 16 Sorties Sat, Gain Penté 22 à 29Db - Ns 112Dbuv
MAEC
Amplificateur SAT 16 Entrées > 16 Sorties Sat, Gain Penté 22 à 29Db - Ns 112Dbuv- alimentation 12VDC- 285x120x40mm
Antenne SMC D=100 blanche - monture métal - 2 brides de serrage
MAEC
Antenne fibre SMC D=100 blanche sans Lnb, adaptée aux satellites de faible à moyenne puissance et à la réception collective 6 DEG des satellites astra 19,2E et hotbird 13E. Monture arrière métal, élevation 5 à 40 DEG, gain 39,7dB à 12,625Gh
Coupleur de mât Terr./SAT version extérieure.
EVICOM
Coupleur TV/SAT (version extérieure) Bande passante : 5 -694 MHz / 950 - 2 150 MHz Isolation TV/SAT : 20 dB Perte de passage : 1.5 dB Connectique F
Injecteur de courant 5-2150 MHz connectique F.
EVICOM
Injecteur de courant 5-2150 MHz Pertes d'insertion : 1 dB Utilisation pour système BIS commutée Connectique F
LNB twin universel LTE Blindée 1800Mhz
FRACARRO
LNB twin universel, 2 sorties universelles, LTE Blindée 1800Mhz-4G
Amplificateur de tête cascadable 8 polarisations
EVICOM
Amplificateur satellite 8 voies Gain : 25 dB Niv de sortie : 113 dBµV Réglage de gain et de pente Alim LNB : 18 V - 800 mA Alimentation : 230 V
LNB D= 40mm Convertisseur Quattro > 4 Sorties
MAEC
Lnbs D= 40Mm, Boîtier Coulissant Pour Protection Des Fiches F. Convertisseur Universel Vb > Vertical Bas = 13V - Vh > Vertical Haut = 13V+22Khz, Hb > Horizontal Bas = 18V - Hh > Horizontal Haut = 18V+22Khz Quattro
Antenne parabole Alu 65Cm Blanche + Single Pré-Montée
MAEC
Antennes Satellite Aluminium 65Hd Blanche, Avec Lnb. Monture Arrière Métal, Gain À 12,625 Ghz 36,3 Db, Fixation Sur Mât D= 30 À 60 Mm
câble optique enterrable double fibre Int Ext 50mx2  9/125 Os1
MAEC
Câbles Optiques, Fibre Double 9/125 Os1, Livrés Équipés De Connecteurs Fc/Pc, Utilisation Extérieure Et Enterrée Longueur 50M