Colonne de douche carree 250 version laiton

Main media

Détails du produit

Mitigeur thermostatique laiton entraxe 150 +/- 20 mm
Colonne de douche métal télescopique sur 455 mm (non recoupable)
Hauteur totale : 1 245 mm
Hauteur sous pomme : 1 180 mm maxi - 725 mm mini
Douche de tête carrée 250 x 250 métal (inox poly)
Avec picots anticalcaires
Douchette à main 1 jet métal et anticalcaire
Flexible Silverflex 1,50 m antitorsion
Finition : Chromé

Cubra

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Cubra

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.