Mitigeur de bidet square

Main media

Détails du produit

Hauteur totale : 160 mm
Hauteur sous bec : 82 mm
Saillie du bec : 113 mm
Ø de perçage : 35 mm
Livré avec vidage à tirette

Dax square

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dax square

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.