Mitigeur lavabo mural 2 trous COX

Main media

Détails du produit

Économiseur d'eau
Sécurité et performance
Longueur du bec : 190 mm
Profondeur d'encastrement : 20 mm mini - 50 mm maxi
Livré sans vidage

Cox

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cox

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.