WC lavant suspendu Sensia Arena Blanc alpin

Main media

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés GROHE Sensia Arena Blanc alpin GROHE 39354SH1

 
 

Détails du produit

GROHE Hygiène: émaillage GROHE anti-bactérien ( conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean:
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
 
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS
 
Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Installation recommandée avec un bâti GROHE Rapid SLX  (hauteur d'installation 1,13 m)

Sensia arena

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Sensia arena

WC lavant

hauteur du siège

465...465 mm

adapté aux cadres hauts/ bas

Oui

douche de bidet

Oui

adapté à une commande du dos

Non

température de l'air réglable

Oui

avec alimentation en eau chaude

Oui

traitement antibactérien

Oui

antisalissant

Oui

fixation cachée

Oui

séchoir à air chaud

Oui

capacité du sèche-cheveux

0 m³/h

protection contre les brûlures

Oui

température réglable du jet de douche

Oui

intensité réglable du jet de douche

Oui

avec sécurité antiretour

Non

type de chasse d'eau

bas

diamètre eau froide sanitaire

3/8 pouce (10)

avec réservoir de rinçage intégré

Non

avec siège chauffant

Non

quantité d'eau de chasse

3...3 l

sans bordure interne

Oui

avec éclairage

Oui

longueur de câble de raccordement

1 m

Matériau

céramique

volume du réservoir

0 l

consommation d'énergie

1300 W

Couleur

blanc

type de commande

télécommande

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.