Douche PMR Douche PMR (365 produits)


Receveur de douche 1400x900mm, blanc. Revêtement antidérapant, recoupable, PN24.
PELLET ASC
Receveur de douche 1400x900 mm, blanc, extra plat : épaisseur 26 mm en SMC. Revêtement antidérapant PN24 et recoupable. Charge maximale : 250 kg. Le receveur est à poser où à encastrer. Cache bonde fourni
Kit composé d'un tablier blanc 2000x124x10mm, de pieds et de bagues de fixation.
PELLET ASC
Kit composé d'un tablier rigide blanc 2000x124x10 mm en matériau de synthèse thermocompressé, imputrescible et recoupable, de 2 pieds de maintien et de 2 bagues de fixation.
4 Plots stabilisateurs réglables de 68 à 130mm pour surélever caler le receveur.
PELLET ASC
Lot de 4 plots stabilisateurs pour surélever et caler rapidement le receveur. Plots réglables en hauteur de 68 à 130 mm, ajustement facile. Chaque pied supporte 500 kg. Receveur 1200 mm : 12 plots, 1400 : 16 plots, 1600 et 1800 : 20 plots
Cabine douche haute : Receveur blc 1400X900 paroi fixe 900 paroi coulis. 1400 G
PELLET ASC
FITEO FLEX : Configuration de Cabine douche haute : Receveur blc 1400X900 paroi fixe 900 paroi coulissante 1400 gauche, coffre haut + 2 panneaux hauts + retour paroi vitrée. Hauteur des parois, volet et portes : 1950mm et panneaux : 2020mm
Col. dche av mit. méca. 2239EP, S/C
DELABIE
Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM
Ensemble dche av mit. 2239EPS, std
DELABIE
Ensemble de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM
Col. dche av mit. méca. 2239EPS, std
DELABIE
Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM