Coffret de communication VDI résidentiel Legrand Coffret de communication VDI résidentiel Legrand (100 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45
LEGRAND
Coffret multimédia Basique DRIVIA avec brassage 250x250mm - équipé et précâblé pour 8 prises RJ45 avec répartiteur TV/téléphone DTI RJ45, connecteurs et cordons pour applications de Grade 1 ou 2 - conforme NF C 15-100
Support box opérateur ADSL/fibre avec 1x2P+T + 4 cordons de liaison box/coffret
LEGRAND
Support box opérateur pour liaison avec coffret - pour box ADSL et fibre équipé de 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret
Module de brassage cat.6 FTP - pour coffret de communication à équiper
LEGRAND
Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module
Module de brassage blindée cat.6A STP - pour coffret de communication à équiper
LEGRAND
Module de brassage blindé catégorie 6A STP pour applications Grade 3 TV avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module
Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 4 prises RJ45
LEGRAND
Coffret multimédia Basique DRIVIA avec brassage 250x250mm - équipé et précâblé pour 4 prises RJ45 avec répartiteur TV/téléphone DTI RJ45, connecteurs et cordons pour applications de Grade 1 ou 2 - conforme NF C 15-100
Support pour 4 connecteurs RJ45 FTP et STP coffret de communication
LEGRAND
Support pour 4 connecteurs RJ45 LCS³ pour coffret multimédia - permet d'augmenter la capacité du coffret de communication
Connecteur RJ45 blindé cat.6 STP - pour coffret de communication à équiper
LEGRAND
Connecteur blindé RJ45 LCS³ catégorie 6 STP pour applications Grade 2 TV à connexion rapide sans outil, certifié PoE++
Module de brassage blindée cat.6 STP - pour coffret de communication à équiper
LEGRAND
Module de brassage blindé catégorie 6 STP pour applications Grade 2 TV avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module
Fiche RJ45 catégorie5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond
LEGRAND
Fiche RJ45 catégorie 5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2'm
Connecteur RJ45 catégorie 6 FTP pour coffret de communication
LEGRAND
Connecteur RJ45 LCS³ catégorie 6 FTP à connexion rapide sans outil, certifié PoE++
Cordon de brassage plat pour module de brassage référence 413103 - longueur 0,2m
LEGRAND
Cordon de brassage plat informatique et téléphone RJ45 F/UTP - longueur 0,2m - pour utilisation dans coffret multimédia
Fiche RJ11 4 contacts largeur 9,65mm pour câble rond
LEGRAND
Fiche RJ11 4 contacts largeur 9,65mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2'm
Tableau de communication basique - spécial logement collectif
LEGRAND
Tableau de communication basique composé d'un coffret basique DRIVIA 13 modules équipé de 2 supports pour connecteurs RJ45 + 6 connecteurs RJ45 blindés catégorie 6 STP
Coffret Drivia 13 Basique économique équipé de 4 prises RJ45
LEGRAND
Coffret multimédia Basique équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 13 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, support de 1 à 4 connecteurs pré-installés et connecteurs, 1 cordon, obturateurs
DTI format RJ45 - pour coffret de communication
LEGRAND
Dispositif de terminaison intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange à connexion sans outil pour montage à vis sur mur ou sur rail DIN - sert de point de test de la ligne téléphonique publique - 1 entrée - 2 sorties
Cordon de brassage quadruple RJ45 téléphone pour réseau multimédia
LEGRAND
Cordon de brassage téléphone 4 sorties RJ45 pour réseau multimédia - pour utilisation dans coffret multimédia - longueur 0,3m
Plug de chantier RJ45 à sertir catégorie 6 FTP
LEGRAND
Fiche RJ45 à sertir pour câble rond catégorie 6 FTP jusqu'à 1Gigabit /seconde - Standard de câblage TIA 568A et 568B - peut être recouverte d'un manchon de protection - Utiliser la pince à sertir réf. 051709 pour assurer une bonne connexion
Coffret de communication basique 6 RJ 45 grade 3TV pour logements collectifs
LEGRAND
Coffret de communication basique pour logements collectifs - composé de 1 coffret Drivia de 13 modules+ 2 supports de 4 connecteurs RJ45 et 6 connecteurs RJ45 Cat 6 STP
Cordon HDMI raccordt prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 10m
LEGRAND
Cordon HDMI 1.4 standard avec Ethernet pour raccordement d'une prise HDMI au terminal audio vidéo - résolution vidéo 1080i et 720P longueur 10m - avec connecteurs plaqués Or
Fiche RJ45 catégorie5e 9 contacts largeur 11,7mm pour câble rond
LEGRAND
Fiche RJ45 catégorie 5e 9 contacts largeur 11,7mm pour câble rond - contacts avec revêtement or 1,2'm