Aiphone Aiphone (561 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Alimentation modulaire 230 Vac / 24 Vcc - 2 A, fixation rail DIN 4 modules
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 24 Vcc - 2 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire pour portier collectif GT, gamme JV & JP
Moniteur mains libres écran 7', 170°, zoom 9 zones avec boucle magnétique
AIPHONE
Moniteur couleur mains libres écran 7 pouces avec vision grand angle 170°, zoom 9 zones, touches de prise de paroles et d'ouverture de porte éclairées et en relief, boucle magnétique intégrée
Kit vidéo JP inox encastrée, 1 BP, pictos, synthèse vocale & boucle magnétique
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pictos, boucle magnétique et synthèse vocale, pose encastrée avec 1 platine JPDVFLBM, 1 moniteur JP4MED écran tactile 7' mains libres, mémoire d'images, grand angle 170°, zoom 9 zones et 1 alimentation PS2420DM
Platine vidéo inox encastrée, 1 BP, pictos, synthèse vocale & boucle magnétique
AIPHONE
Platine de rue vidéo inox encastrée avec 1 touche d'appel, pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique pour JP4MED
Platine vidéo encastrée, inox, défilement, NFC, boucle magnétique, percée VIGIK+
AIPHONE
Platine audio/vidéo encastrée monobloc inox, écran 3,5', à défilement des noms avec lecteur NFC avec boucle magnétique & perçage pour VIGIK+
Clavier encastré inox 100 codes / 2 relais. Percé D= 25 mm. Livré sans obturateu
AIPHONE
Clavier encastré inox résistant au vandalisme 100 codes / 2 relais avec perçage D= 25 mm. Livré sans obturateur
Visière anti-pluie inox, résistante au vandalisme pour clavier saillie AC10S
AIPHONE
Visière anti-pluie en inox, résistante au vandalisme pour installation avec clavier saillie AC10S seul
Kit JO wifi, platine zamak saillie, moniteur écran 7' tactile & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine en zamak, pose saillie avec 1 platine JODV, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images
Clavier saillie, zamak, rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vca-cc
AIPHONE
Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24 Vca ou Vcc
Kit JV 2 fils intégral, platine alu injecté saillie, moniteur 7' & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine aluminium injecté, pose saillie avec 1 platine JVDV, 1 moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM, technologie 2 fils intégral & écran 7' touches sensitives, mains libres avec mémoire d'images
Carillon vidéo sans fil, technologie DECT, mémoire, caméra orientable horizontal
AIPHONE
Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT, mémoire d'images et caméra orientable en horizontal
Kit audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie & 1 poste intérieur
AIPHONE
Kit portier audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie aluminium, 1 bouton d'appel, 1 transformateur & 1 poste intérieur
Kit audio 2 fils intégral combiné, platine aluminium saillie 22 mm
AIPHONE
Kit audio 2 fils intégral combiné, platine aluminium saillie 22 mm, combiné avec 2 ème bouton de commande
BP de sortie, en ABS blanc, pose en saillie, à double sécurités NO/NF
AIPHONE
Bouton poussoir de sortie, en ABS blanc, pose en saillie, à double sécurités NO/NF. Symbole 'clef' gravé
Badge résident couleur noire pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, format porte-clé
AIPHONE
Badge résident HEXACT, couleur NOIRE pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, polycarbonate et métal, ultra résistant, format type porte-clé
Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules ou vis
AIPHONE
Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules ou vis (pour gâches et ou claviers codés)
Alimentation modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 2,5 A, fixation rail DIN 4 modules
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 2,5 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire
Kit JO wifi, platine inox encastrée, moniteur écran 7' tactile & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pose encastrée avec 1 platine JODVF, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images
Centrale de gestion bus audio pour le système standard et étendu en collectif GT
AIPHONE
Centrale audio de gestion du bus audio pour le système standard et étendu en GT, fixation sur rail DIN 7 modules DIN ou fixation par vis
Cannon LA POSTE, canon électromécanique pour clé facteur, livré avec 2 clés
AIPHONE
Cannon LA POSTE, canon électromécanique pour clé passe du facteur, diamètre 25 mm, livré avec 2 clés
Centrale vidéo pour le système GT, fixation sur rail DIN 7 modules ou par vis
AIPHONE
Centrale vidéo de gestion du bus vidéo pour le système standard et étendu en GT, fixation sur rail DIN 7 modules ou fixation par vis, s'installe avec une centrale audio GTBC
Module micro/haut-parleur, compatible VIGIK+, picto lumineux et synthèse vocale
AIPHONE
Module électronique GT avec micro/haut-parleur, compatible VIGIK+, avec pictogrammes lumineux et synthèse vocale
Boîtier inox saillie, avec perçage au diamètre 25 mm pour lecteur VIGIK+
AIPHONE
Boîtier inox saillie, résistant au vandalisme, avec perçage au diamètre 25 mm pour intégration d'un lecteur VIGIK+ type champignon
Distributeur d'étages vidéo 4 directions, fixation sur rail DIN 7 modules
AIPHONE
Distributeur d'étages vidéo 4 directions pour moniteurs gamme GT, fixation sur rail DIN 7 modules ou fixation par vis