Atmoce Atmoce (42 produits)


Micro-onduleur ATMOCE 500VA 1 MPPT
ATMOCE
Puissance nominale de sortie : 425 VA Puissance max panneaux : 700Wc 1 MPPT Dim : 248 x 164 x 38,5 mm (L x H x P) Poids : 1.3kg Garantie : 25 ans Câble Plug-and-Play pour une installation rapide
Micro-onduleur ATMOCE 1000VA, pour 2 panneaux
ATMOCE
Puissance nominale de sortie : 1 000 VA pour 2 panneaux 1 MPPT Dim : 250 x 202 x 35 mm (L x H x P) Poids : 2,2kg Garantie : 15 ans - Extension de garantie disponibles jusqu'à 25 ans (Réf : MI-1000-EX) Câble Plug-and-Play pour une insta
Micro-onduleur ATMOCE 900VA, pour 2 panneaux
ATMOCE
Puissance nominale de sortie : 900 VA Pour 2 panneaux 1 MPPT Dim : 250 x 202 x 35 mm (L x H x P) Poids : 2,2kg Garantie : 15 ans - Extension de garantie disponibles jusqu'à 25 ans (Réf : MI-900-EX) Câble Plug-and-Play pour une installa
Micro-onduleur ATMOCE 450VA 1 MPPT
ATMOCE
Puissance nominale de sortie : 450 VA Puissance max panneaux : 600Wc 1 MPPT Dim : 248 x 164 x 38,5 mm (L x H x P) Poids : 1.3kg Garantie : 25 ans Câble Plug-and-Play pour une installation rapide
Passerelle de communication ATMOCE C&I
ATMOCE
Passerelle de communication ATMOCE pour la gestion de l'énergie C&I, réseau triphasé
Module de batterie ATMOCE BattBank 16kWh M-ELV BattBank
ATMOCE
Batterie ATMOCE de 16kWh à brancher en plus&play sur le coffret AC ATMOCE (Combiner) Capacité de 16kWh pour application C&I
Coffret AC ATMOCE Combiner MC-100 7,2 kVA Monophasé - 230V NF C15/100
ATMOCE
Coffret monophasé 6kVA - 230V NF C15/100 (disjoncteur à ajouter) - Inclus 1 M Relay et 1 passerelle - Puissance PV max. jusqu'à 10 kW - Conception IP65- Disjoncteurs côté PV 2 x unités, 20A, 2pôles - Communication : CPL, Wi-Fi, BLE, ETH,
Batterie ATMOCE AC 7kWh
ATMOCE
Batterie ATMOCE de 7kWh à brancher en plus&play sur le coffret AC ATMOCE (Combiner) Capacité de 7kWh - 5kVA de puissance de sortie maximum 73,5kg Garantie 15 ans - 10 000 cycles
Passerelle de communication ATMOCE MG100
ATMOCE
Nombre max. de micro-onduleurs jusqu'à 90- Communication: CPL, Wi-Fi, ETH, BLE, RS485, CAN, etc. - Monophasé 220/230/240- Triphasé 220/380V CA., 230/400V CA, 3(N)~ - Dimensions (LxHxP) 221×148×42mm - Poids 0,6 kg
Coffret AC ATMOCE Combiner MC-100-L 3,6 kVA Monophasé - 230V NF C15/100
ATMOCE
Coffret monophasé 3kVA - 230V NF C15/100 (disjoncteur à ajouter) - Inclus 1 M Relay et 1 passerelle - Puissance PV max. jusqu'à 3,6 kW - Conception IP65- Disjoncteur côté PV a 1 x unité, 20A, 2pôles - Communication : CPL, Wi-Fi, BLE, ETH, C
Coffret AC ATMOCE Combiner MC-100-T 21,6 kVA Triphasé - 400V NF C15/100
ATMOCE
Coffret triphasé 9kVA - 400V NF C15/100 (disjoncteur à ajouter) - Inclus 1 M Relay et 1 passerelle - Puissance PV max. jusqu'à 21,6 KW - Conception IP65- Disjoncteur côté PV 2 x unités, 20A, 4pôles - Communication : CPL, Wi-Fi, BLE, ETH, C
Coffret ATMOCE de Backup Monophasé
ATMOCE
Coffret ATMOCE de Backup (FR = Sauvegarde) Monophasé. Ce coffret permet de découpler la maison du réseau EDF/ENEDIS lors d'une coupure réseau et d'alimenter la maison uniquement grâce au photovoltaïque et au stockage (batterie)