Barres Cuivre Rexel Barres Cuivre Rexel (38 produits)


Barre cuivre souple CuETP 10x50x1mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Barre souple 2m 10x50x1 formées d’un assemblage de bandes (Cu-ETP) protégées par une extrusion en PVC pour garantir l’isolation diélectrique du produit malgré les déformations et les conditions d’utilisation des barres.
Barre cuivre souple CuETP 5x32x1mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Barre souple 2m 5x32x1 formées d’un assemblage de bandes (Cu-ETP) protégées par une extrusion en PVC pour garantir l’isolation diélectrique du produit malgré les déformations et les conditions d’utilisation des barres.
Méplat cuivre CuETP 50x5mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Méplat cuivre CuETP application électrique 50x5mm longueur de 2m. Adaptée aux applications et installations électriques conformément à la norme EN 13601. Cette norme certifie son aptitude à un usage électrique général.
Méplat cuivre CuETP 50x10mm longueur de 4m
BARRES CUIVRE REXEL
Méplat cuivre CuETP application électrique 50x10mm longueur de 4m. Adaptée aux applications et installations électriques conformément à la norme EN 13601. Cette norme certifie son aptitude à un usage électrique général.
Méplat cuivre CuETP 80x10mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Méplat cuivre CuETP application électrique 80x10mm longueur de 2m. Adaptée aux applications et installations électriques conformément à la norme EN 13601. Cette norme certifie son aptitude à un usage électrique général.
Barre Perforée cuivre 1,75m 50x5mm trous D10 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Perforée en cuivre 1,75m - 50X5 diamètre des trous D10 entraxe 25mm. Double ligne de perforation. Pour les connexions d'énergie.
Barre Taraudée cuivre 2m 20x5mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 2000mm - 20X5 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre cuivre souple CuETP 3x24x1mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Barre souple 2m 3x24x1 formées d’un assemblage de bandes (Cu-ETP) protégées par une extrusion en PVC pour garantir l’isolation diélectrique du produit malgré les déformations et les conditions d’utilisation des barres.
Barre cuivre souple CuETP 3x32x1mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Barre souple 2m 3x32x1 formées d’un assemblage de bandes (Cu-ETP) protégées par une extrusion en PVC pour garantir l’isolation diélectrique du produit malgré les déformations et les conditions d’utilisation des barres.
Méplat cuivre CuETP 50x10mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Méplat cuivre CuETP application électrique 50x10mm longueur de 2m. Adaptée aux applications et installations électriques conformément à la norme EN 13601. Cette norme certifie son aptitude à un usage électrique général.
Barre Taraudée cuivre 2m 15x5mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 2000mm - 15X5 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre Taraudée cuivre 1m 15x5mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 1000mm - 15X5 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre Perforée cuivre 1,75m 25x5mm trous D10 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Perforée en cuivre 1,75m - 25X5 diamètre des trous D10 entraxe 25mm. 1 ligne de perforation. Pour les connexions d'énergie.
Barre Taraudée cuivre 2m 12x4mm filetage M5 entraxe 18mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 2000mm - 12X4 filetage M5 entraxe 18mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre Taraudée cuivre 1m 12x4mm filetage M5 entraxe 18mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 1000mm - 12X4 filetage M5 entraxe 18mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre cuivre souple CuETP 3x20x1mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Barre souple 2m 3x20x1 formées d’un assemblage de bandes (Cu-ETP) protégées par une extrusion en PVC pour garantir l’isolation diélectrique du produit malgré les déformations et les conditions d’utilisation des barres.
Barre Taraudée cuivre 1m 20x5mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 1000mm - 20X5 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre Taraudée cuivre 1m 25x4mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 1000mm - 25X4 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre Taraudée cuivre 1,4m 32x8mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 1400mm - 32X8 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre Taraudée cuivre 1m 32x5mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée en cuivre 1000mm - 32X5 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Méplat cuivre CuETP 80x10mm longueur de 4m
BARRES CUIVRE REXEL
Méplat cuivre CuETP application électrique 80x10mm longueur de 4m. Adaptée aux applications et installations électriques conformément à la norme EN 13601. Cette norme certifie son aptitude à un usage électrique général.
Barre Taraudée W cuivre 2m 32x5mm filetage M6 entraxe 25mm
BARRES CUIVRE REXEL
Barre Taraudée W en cuivre 2m- 32X5 filetage M6 entraxe 25mm. Pour les connexions d'énergie.
Barre cuivre souple CuETP 6x24x1mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Barre souple 2m 6x24x1 formées d’un assemblage de bandes (Cu-ETP) protégées par une extrusion en PVC pour garantir l’isolation diélectrique du produit malgré les déformations et les conditions d’utilisation des barres.
Barre cuivre souple CuETP 8x32x1mm longueur de 2m
BARRES CUIVRE REXEL
Barre souple 2m 8x32x1 formées d’un assemblage de bandes (Cu-ETP) protégées par une extrusion en PVC pour garantir l’isolation diélectrique du produit malgré les déformations et les conditions d’utilisation des barres.