Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de connexion/connecteur à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 100). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Avantage : résistant à l'humidité. Déchirable à la main. Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, acides et alcalis. Utilisation extérieure.
Scie cloche béton SDS+ D= 68 mm 120 mm livrée avec un foret centreur carbure BIZ 700 694 équipé de méplat pour montage et démontage sur porte-trépan. Idéale pour béton non armé et maçonnerie.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 20 mm (x 200) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.
Colle cyanoacrylate 20 g multi-usage à moyenne viscosité, mono-composante. Cette colle multi-usage permet de fixer la plupart des matériaux : synthétiques, caoutchoucs, notamment les élastomères. Elle est indolore et peut se peindre.
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage à l'aide d'accessoires.
Cheville à frapper D= 5 x 25 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Avantages : très rigide. Aucun point de friction.
Attache perforée renforcée 1 patte D= 16 mm acier zingué (x 100) pour la fixation de câble électrique, gaines PVC, tubes cuivre et IRL. Fixation par l'intermédiaire d'une vis (nécessite un perçage).
Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 200 mm 17.5-48 mm (x 7) avec signalisation idéal pour mise à la terre des conducteurs. Livré avec plaquette de mise en garde 'Ne pas déconnecter' (non montée). Acier inoxydable.
Embout de câblage double 2 x 2.5 mm² gris (x 100) permet une liaison équipotentielle fiable sur 2 conducteurs multibrins. Idéal pour le bouclage de 2 conducteurs sur le même bornier. Douille en cuivre. Collerette en polypro. Sans halogène.
Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M3 rouge (x 100). Isolant en PVC. Le système 'Easy-Entry', grâce à la forme spécifique de l'isolant, facilite l'insertion des câbles avant sertissage. Fût strié pour un sertissage optimal. Homologuée UL.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 30 mm (x 200) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 20 mm (x 100) pour la fixation de tube et gaine électrique. S'utilise avec la cheville support adaptée, cheville à frapper ou vis. Connectable avec ceux de D= 16 à 40 mm. Insérable dans profilé 11 m
Borne de connexion/connecteur à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
Ruban mousse polyéthylène double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm. Masse adhésive acrylique solvantée pour usage intérieur et extérieur. Permet des opérations d'assemblage demandant une bonne capacité de pouvoir de charge est demandée.
Mastic-colle MS polymère blanc 300 ml. Adhére sur la plupart des supports du bâtiment pour faire des joints étanches et collages souples sur une multitude de matériaux (bois, carrelage, céramique, acier, cuivre etc.). Peut se peindre.
Cheville à frapper D= 5 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.
Attache perforée renforcée 1 patte D= 20 mm acier zingué (x 100) pour la fixation de câble électrique, gaines PVC, tubes cuivre et IRL. Fixation par l'intermédiaire d'une vis (nécessite un perçage).
Aiguille polyester torsadée bleue 50 m D= 6 mm avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines mêmes encombrées. Embouts interchangeables. Pas de mémoire de forme. Faible risque de casse. Grande durée de vie.