Embout de câblage double 2 x 2.5 mm² gris (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 2.5 mm²
  • longueur de gaine 18.5 mm
  • Couleur gris

Embout de câblage double 2 x 2.5 mm² gris (x 100) permet une liaison équipotentielle fiable sur 2 conducteurs multibrins. Idéal pour le bouclage de 2 conducteurs sur le même bornier. Douille en cuivre. Collerette en polypro. Sans halogène.

 
 

Détails du produit

Les embouts de câblage double 2 x 2.5 mm² gris sont des composants essentiels pour garantir une liaison équipotentielle fiable sur deux conducteurs multibrins. Leur utilité est particulièrement notable lorsqu'il est nécessaire de boucler deux conducteurs sur le même bornier. Ces embouts sont conçus avec une douille en cuivre électrolytique étamée, assurant une excellente conductivité électrique. La collerette isolante en polypropylène les protège de manière fiable. Les embouts peuvent gérer une tension maximale de 1000 V, ce qui les rend appropriés pour de nombreuses applications électriques. Ils suivent le code couleur défini par la norme NF C63-023, ce qui simplifie l'identification des fils et facilite le câblage. Ces embouts sont fabriqués sans halogène, ce qui est important pour la sécurité électrique.
Les embouts de câblage double 2 x 2.5 mm² gris sont des composants électriques essentiels pour garantir des connexions électriques fiables. Ils sont particulièrement adaptés pour le bouclage de deux conducteurs sur le même bornier, et leur conception robuste en fait des éléments de choix pour diverses applications électriques.

Afin de créer une liaison équipotentielle fiable sur deux conducteurs, BizLine propose une large sélection d'embouts de câblages, qu'ils soient simples ou doubles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout de câblage

matériau isolant

polypropylène (PP)

avec drapeau de marquage

Non

Matériau

cuivre

emballage en bande

Non

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Oui

section nominale

2.5 mm²

type de construction

standard

Traitement de surface

étamé

sans halogène

Oui

isolé

Oui

longueur de gaine

18.5 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.