Conductix Wampfler France Conductix Wampfler France (470 produits)


ENROULEUR de CABLE 3G2,5 mm², 20 m sans boitier (ouvert)
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
ENROULEUR de CABLE 3G 2,5mm², longueur utile de 20m, capacité maximale de 20A sans boitier (ouvert)
PROLONGATEUR pour air comprimé et eau froide 10x8, 10 m
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
PROLONGATEUR pour air comprimé et eau froide longueur totale 10m, pression max 15 bar, EXTREMITE tuyau 1/4'M, diamètre (intxext) 8x12
PROLONGATEUR pour air comprimé et eau froide 12x8, 12 m sans boitier (ouvert)
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
PROLONGATEUR pour air comprimé et eau froide longueur totale 12m, pression max 20 bar, EXTREMITE tuyau non fournie, diamètre (intxext) 8x13 sans boitier (ouvert)
Tête CAPTEUR 811 Phase 55A cuivre graphite 68mm
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête CAPTEUR 811 Phase/ terre: Phase, Intensité de courant: 55A, Cuivre graphite, longueur: 68mm
Tête de CAPTEUR 831 Phase 55A
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête de CAPTEUR 831 Phase/ terre: Phase, Intensité de courant: 55A, Matière(s) du Carbone: Cuivre graphite, longueur: 68mm, Type: KKE
Tête de CAPTEUR 831 Terre 55A
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête de CAPTEUR 831 Phase/ terre: Terre, Intensité de courant: 55A, Matière(s) du Carbone: Cuivre graphite, longueur: 68mm, Type: KKE
CAPTEUR courant long 811 Phase 55A 68mm cuivre graphite
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CAPTEUR courant long 811 Phase/ terre: Phase, Possibilité de transit de la trémie: N, Intensité de courant: 55A, Type d'interférence: B/S, en cuivre graphite, frotteur 68mm de long
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 80mm câble plat
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 80mm, Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène pour câble plat
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 50mm câble plat
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 50mm Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène pour câble plat
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capacité 3kg avec Crochet à oeil
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capacité 3kg avec Crochet à oeil Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène
CHARIOT 0210 Capacité 3kg avec Crochet
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT 0210 Capacité 3kg avec Crochet Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène
Tête de CAPTEUR 831 Phase 80A
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête de CAPTEUR 831 Phase/ terre: Phase, Intensité de courant: 80A, Matière(s) du Carbone: Cuivre graphite, longueur: 80mm, Type: KKE
CAPTEUR de courant 831 80A 1 PÔLE Terre
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CAPTEUR de courant 831 80A 1 PÔLE, Phase/ terre: Terre, Possibilité de transit de la trémie: J, Power CABLE square section: 0mm2, Type d'interférence: B
CAPTEUR de courant 831 80A 1 PÔLE Phase
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CAPTEUR de courant 831 80A 1 PÔLE, Phase/ terre: Phase, Possibilité de transit de la trémie: J, Power CABLE square section: 0mm2, Type d'interférence: B