Disano Disano (7000 produits)


Mât 3M50 graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3,5 mètres graphite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
CLIMA 1518 Led 37W 3000K argent sablé antipollution
DISANO
Lanterne Clima de 37 Watt 3000K 3920 lumens 5,90kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
LUCENTE 2.7 3700 Led 100W graphite Ip65Ik08 17083lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 100w D=280 14000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK11
CLIMA 1518 Led 37W 3000K graphite antipollution
DISANO
Lanterne Clima de 37 Watt 3000K 3920 lumens 5,90kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
LUCENTE 3.1 3700 Led 150W graphite Ip65Ik08 24175lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 150w D=310 21000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK12
FARO 5 Haut 1797 Led 14W 1395lm 3000K graphite
DISANO
Extérieur résidentiel Borne Faro de 10 Watt 3000K poids 6,80kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures Température fonctionnement : 30°C à +50°C IP65 IK10
LUCENTE 3.1 3700 Led 200W graphite Ip65Ik08 32461lm 4000K
DISANO
Armature industrielle Lucente Led 200w D=310 28000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK13
FARO 1230 Haut Max 75 E27 graphite anti-pollution non lampé
DISANO
Extérieur résidentiel borne Faro non lampé anti-pollution de type haut poids 5,93kg MAX 75 culot E27 graphite IP65 IK10 hauteur 1040mm
RODI 830 Led 26W Blanc 3685lm 4000K UGR19
DISANO
Encastré Rodi de 26 W 4000K 3685 lumens 2kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK06
BRAIES 1590 Led 15W-29W CCT Power Switch rotosymétrique 3000K-4000K anthracite
DISANO
Lanterne d'éclairage urbain Braies CCT / POWER SWITCH rotosymétrique CRI 80 anthracite 4,20kg facteur de puissance >= 0,9 Maintien du flux lumineux à 80% : 80.000h (L80B20) Lowflicker ta -30° +50° Classe 2 IP66IK09
Accessoire 59 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 59 Ferrure galvanisé pour fixer 1 ou 2 projecteurs oppposés pour mât diamètre 60/76mm
ISCHIA Cob 3591 Led 44W graphite Ip66 Ik10 5469lm 3000K
DISANO
Extérieur ISCHIA cld cob 5469 lumens 3000k 44w cri 80 6/10kv graphite 4,42kg ip66 IK10 ta -30° +50° C Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9
Coffret CL2 (4X2X16Mm²) Ic/C Parafoudre Ph+N
DISANO
Boitier de raccordement Classe 2 (4x2x16mm²) avec parafoudre et avec coupe circuit pour mâts d'éclairage public
RODA Basic traversant 1784 Led 36W Gris Ip65Ik08 4320lm 4000K
DISANO
Étanche Roda basic 1784 traversant 36W 4000K CRI>80 gris IP65 IK08 Maintien du flux lumineux LED 45000 heures L70 B50
DENIA 3460 Led 40W gris 5730lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 1 40W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 3,70 Kg
RODIO 1898 Led asymétrique 196W 23863lm 3000K graphite
DISANO
Projecteur Rodio de 195 Watt 3000K 19366 lumens 6,4kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance: >= 0.9 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08
DENIA 3460 Led 60W gris 8840lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 1 60W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 3,70 Kg
RODIO 1898 Led asymétrique 129W 16270lm 3000K graphite
DISANO
Projecteur Rodio de 129 Watt 3000K 13347 lumens 5,565kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK08
SEVILLA 6 Led 150W graphite 3000K 14871lm
DISANO
Architectural projecteur Sevilla 6 asymétrique 150W 3000K CRI80 graphite maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0,9 IP65 IK08
PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1796lm 4000K Radar
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 4000K 1796 lumens 0,832kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1796lm 4000K
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 4000K 1796 lumens 0,794kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
SEVILLA 3 Led 90W graphite 9200lm 3000K CRI80 IP65
DISANO
Sevilla 2 90w graphite IP66 IK08 9200 lumens 3000k 50000 heures L80B20. groupe de risque photobiologique groupe 0
SEVILLA 2 Led 50W graphite 5200lm 3000K CRI80 IP65
DISANO
Projecteur Sevilla 2 50w graphite IP66 IK08 5200 lumens 3000k 50000 heures L80B20. groupe de risque photobiologique groupe 0