Eaton Capri Eaton Capri (6814 produits)


Anneau Tournant A Vis pour appareillage pour  Boite de Banche
EATON CAPRI
Anneau Tournant A Vis : Pour boîte de banche Maxibanche et autres marques. Facilite l'installation et le réglage des boîtes dans les coffrages. Assure une installation précise.
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour gaine ICT D=20 et D=25
EATON CAPRI
Boîte de banche Maxibanche GTI D=20 et D=25 : Pour gaine ICT D=20 et D=25 Entrées inclinées GTI, structure tubulaire et goupille de sécurité pour une résistance mécanique optimale. Facilite le tirage des câbles et assure une installation st
Distancier pour boite de banche Maxibanche 71X90
EATON CAPRI
Distancier Multibanche 71X90 : Maintient un espacement régulier entre les boîtes, assurant une installation stable et conforme aux normes électriques. Idéal pour une installation alignée.
Boite BBC CAPRITHERM+ Pdc D=67mm douille fiche pattes multimatériaux
EATON CAPRI
Boite BBC CAPRITHERM+ Pdc D=67mm douille fiche, pattes multimatériaux pour fixation sur plâtre, béton, brique ou ciment, conforme aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020, pour des connexions rapides et sécurisées.
Couvercle Finition Plat D=110 pour pot de centre sans DCL
EATON CAPRI
Couvercle Finition Plat D=110 pour pot de centre sans DCL, pour une finition élégante et discrète des installations électriques en béton, assurant une protection optimale des câblages.
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour gaine D=25
EATON CAPRI
Boîte de banche Maxibanche GTI D=25 : Pour gaine D=25. Entrées inclinées GTI, structure tubulaire et goupille de sécurité pour une résistance mécanique optimale. Facilite le tirage des câbles et assure une installation stable.
Couvercle de Pose D=95 compatible Capricentre PM, GM, GPCR-P et Octopus L
EATON CAPRI
Couvercle de Pose D=95 compatible Capricentre PM, GM, GPCR-P et Octopus L, pour une finition propre et sécurisée des installations électriques en béton, avec un accès facile au câblage.
Couvercle à Patte Finition D=110 pour pot de centre sans DCL
EATON CAPRI
Couvercle à Patte Finition D=110 pour pot de centre sans DCL, pour une installation électrique sécurisée et durable, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus.
Couvercle d'installation pour Boite de Banche Maxibanche
EATON CAPRI
Couvercle de Pose Maxibanche : Pour boîte de banche Maxibanche et autres marques. Protège les boîtes pendant l'installation, assurant une finition propre. Idéal pour une installation soignée.
Boite Pavillonaire pour combles perdus avec 46 entrées ICTA Volume 4000 Cm3
EATON CAPRI
Boite Pavillonaire pour combles perdus et faux plafonds avec 46 entrées ICTA Volume 4000 Cm3 Raccordement sans outils Pose et démontage rapides, Tenue au fil incadescent 850°C
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche DAD pour gaine ICT D=20 et D=25
EATON CAPRI
Boîte de banche Maxibanche Dos à Dos D=20 et D=25 : Pour gaine ICT D=20 et D=25. Entrées droites, structure tubulaire et goupille de sécurité. Isophonie validée par le CSTB. Assure une installation conforme et résistante.
Boite Centre Capricentre PM A Operculer Volume 490 cm³
EATON CAPRI
Boîte Centre Capricentre PM à Operculer Volume 490 cm³, pour des installations électriques sur mesure en dalle, avec des entrées multiples pour les gaines et un volume adapté aux besoins des pieuvristes.
Kit Point de Centre + Douille DCL D=120 piton 85
EATON CAPRI
Kit Point de Centre + Douille DCL D=120 piton 85, pour une installation électrique complète et sûre, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus, assurant une finition propre.
Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble
EATON CAPRI
Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble - Texture gel à haute viscosité et haut pouvoir lubrifiant
Couvercle de Pose pour pot de descente OCTOPUS ancienne gamme
EATON CAPRI
Couvercle de pose pour pot de descente OCTOPUS ancienne gamme, offrant un maintien optimal et une installation simplifiée. Ce couvercle est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, garantissant une installation durable.
Boite BBC Pavitherm pour comble 4 Faces Operculées - Emaballage Individuel
EATON CAPRI
Boite BBC Pavitherm pour combles perdus et faux plafonds 4 Faces Operculées - Emaballage Individuel - 64 entrées ICTA (de D=16mm à D=32mm) Volume 3200 Cm3 Pose et démontage rapides, Tenue au fil incadescent 850°C
Couvercle de finition avec prise DCL simple D=120
EATON CAPRI
Couvercle de finition avec prise DCL simple D=120, pour une installation électrique simple et efficace, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus, assurant une finition propre.
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 21 - D= inter. 23,3 mm - D= exter. 28,2 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Distancier pour boite de banhe  Maxibanche 85X100
EATON CAPRI
Distancier Multibanche 85X100 : Maintient un espacement précis entre les boîtes, facilitant l'installation et garantissant un alignement parfait des équipements électriques. Assure une installation conforme.
Pot de descente de cloison Octopus pour dalle pleine volume 830 cm³
EATON CAPRI
Pot de descente de cloison Octopus pour dalle pleine avec un volume de 830 cm³, idéal pour les installations complexes. Ce pot offre une bonne capacité et un design adaptée aux environnements difficiles, pour une gestion efficace des fils.