Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria System 260 Chromé GROHE 27296002
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Le système Euphoria est une combinaison de design moderne et contemporain et d‘excellence fonctionnelle : il unit GROHE DreamSpray® et GROHE TurboStat® en un seul produit coordonné exceptionnel. Le système fournit tous les avantages d‘un système totalement personnalisé : mitigeur thermostatique, douche de tête et douchette à main. La douche de tête peut avoir un diamètre de 190 mm et peut pivoter dans la position désirée. Le système est également équipé d‘une douchette à main récompensée par de nombreux prix. La douche de tête et la douchette à main Euphoria bénéficient toutes deux de notre jet Rain, identifié lors d‘une étude de marché comme le jet le plus apprécié et le plus utilisé.
Euphoria system
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
homologation selon BBR/EKS
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
avec douches latérales
avec siège
cycle de rinçage automatique
avec douche de tête
avec étagère
avec commutation
commande de la douche
avec porte-savon
avec douchette à main
protection contre les brûlures
avec sécurité antiretour
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
type de réglage de la température
avec filtre
Avec matériau de fixation
montage
avec éclairage
encastré
couleur de base
raccordement avance
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Gamme