Harting Harting (9042 produits)


Câble de chargement Mode 3 câble droit Type 2 32A 3PH 7,5 m
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m
Harting 08955052403FRA0Q10 mode3 charging cable typ2 32A 3ph 7,5m Q10
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q10
Harting 08955052403FRA0Q20 mode3 charging cable typ2 32A 3ph 7,5m Q20
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q20
Câble de charge EV Mode 3 Type 2 32 A 1 ph 7,5 m femelle/mâle véhicule/infrastructure
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m
mode3 charging cable typ2 32A 1ph 7,5m Q10
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q10
Harting 08955052303FRA0Q20 mode3 charging cable typ2 32A 1ph 7,5m Q20
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 7.5 m Q20
Insert Han 3A mâle 3 pôles 10 A 4 kV raccordement à vis -40 à 125 °C 0,75-1,5 mm²
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 3, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Insert mâle Han E6 GreenLine 6 pôles 500V 16A Ag -40 à 125°C raccordement à vis
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 6 B, Contacts: 6, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Embase encastrée Han 16B-HBM-DL bas profil levier double aluminium IP65
HARTING
Embase encastrée, Taille: 16 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
Insert mâle à vis Han 4A-STI-S 4 pôles 10A 0,75-1,5 mm² IP20 4kV UL94 V0 -40 à 125°C
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 4, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Insert de connecteur Han 16A-STI-S mâle 16 pôles 16A 250V à vis IP20 -40 à 125°C
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 16 A, Contacts: 16, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Insert de connecteur Han 16A-BU-S femelle 16 pôles 16A 250V à vis PC RAL7032
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 16 A, Contacts: 16, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Capot connecteur Han B taille 6B sortie latérale M20 alu IP65 -40 à 125°C bas profil gris
HARTING
Capot, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Sortie latérale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Embase encastrée Han 24B-HBM-DL IP65 étanche bas profil -40 à 125°C alu revêtement poudre
HARTING
Embase encastrée, Taille: 24 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
Embase encastrée Han 6B-HBM-SL taille 6B bas profil alu gris IP65 -40 à 125 °C joint NBR
HARTING
Embase encastrée, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
Capot Han A taille 3A sortie verticale 1x M20 alliage zinc IP44 revêtement poudre
HARTING
Capot, Taille: 3 A, Levier simple de verrouillage, Sortie verticale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
Contact à sertir femelle Han D 10A 1mm² plaqué argent
HARTING
Contact à sertir, Intensité nominale: '10 A, Femelle, Alliage de cuivre, Plaqué argent, Section de fil du conducteur: 1 mm², AWG 18
Contact à sertir Han D mâle 1 mm² 10 A plaqué argent pour connecteurs Han D
HARTING
Contact à sertir, Intensité nominale: '10 A, Mâle, Alliage de cuivre, Plaqué argent, Section de fil du conducteur: 1 mm², AWG 18
Câble de chargement Mode 3 type 2 droit 32A 1 phase 5m femelle/mâle
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 5.0 m
Câble de chargement Mode 3 type 2 32 A 1 ph 10 m T2 femelle véhicule T2 mâle infrastructure
HARTING
Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 10 m
Insert femelle Han 3A à vis 3 pôles 10A 4kV IP20 -40 à 125°C UL94 V0
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 3, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Insert femelle Han A 04 vis 4 pôles 10A 4kV PC argent
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 4, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
Pince à sertir pour contacts Han D et Han E 0,14 à 2,5 mm² applications différentes
HARTING
Pince à sertir pour maintenance, Han D< sup>< /sup>: 0.14 ... 1.5 mm² (dans la plage de 0.14 ... 0.37 mm² uniquement adaptable pour les contacts 09 15 000 6104/6204 et 09 15 000 6124/6224), Han E< sup>< /sup>: 0,5 ... 2,5 mm², Han-< i>Yello