Jumo France Jumo France (1649 produits)


Câble de raccordement JUMO type K NiCr-Ni, 2 x 0,5 mm², silicone, -50 à +180 °C
JUMO FRANCE
Câble de raccordement JUMO de type K NiCr-Ni, 2 x 0,5 mm², gaine en silicone (caoutchouc), diamètre 4,70 mm, plage de température -50 à +180 °C, pour le raccordement des thermocouples.
Câble de compensation JUMO type J, 2×0,5 mm², silicone D= 5,8 mm, -50 à +180 °C
JUMO FRANCE
Câble de compensation JUMO pour thermocouple type J (Fe-CuNi), 2 conducteurs de 0,5 mm², diamètre 5,8 mm, gaine silicone, plage de température -50 à 180 °C, pour le prolongement des thermocouples jusqu'à l'appareil de mesure.
Capteur de pression JUMO MIDAS, 0 à 10 bar rel., 4-20 mA 2 fils, G 1/4, inox
JUMO FRANCE
Transmetteur de pression JUMO MIDAS à capteur céramique, 0 à 10 bar pression relative, sortie 4-20 mA 2 fils, raccord G 1/4 DIN EN 837 inox, joint FPM, connecteur DIN EN 175301-803 forme A, DC 10 à 30 V, IP65, conforme DIN EN 61010-1.
Capteur de pression JUMO dTRANS p30, -1 à +3 bar, 4-20 mA, Clamp DN 25/32/40
JUMO FRANCE
Capteur de pression JUMO dTRANS p30, -1 à +3 bar pression relative, sortie 4-20 mA 2 fils, raccord Clamp DN 25/32/40 DIN 32676, inox, connecteur EN 175301-803, IP65, certifié EHEDG, alimentation DC 10 à 30 V, milieu -30 à +120 °C.
Thermostat JUMO heatTHERM-AT, régulateur TR, ambiance, 0 à 50 °C, 16 A
JUMO FRANCE
Thermostat JUMO heatTHERM-AT à dilatation, régulateur de température (TR), version d'ambiance, plage 0 à 50 °C, différentiel 2,5 %, sonde hélicoïdale D= 17 mm, sonde et capillaire soudés, IP54, 16 A sous 230 V, certifié EN 14597.
Capteur de température JUMO Pt100 ambiance/extérieur, 4-20 mA, -40 à +80 °C
JUMO FRANCE
Capteur de température JUMO Pt100 d'ambiance et d'extérieur avec convertisseur intégré, sortie 4-20 mA, plage -40 à +80 °C, classe B, protection IP65, pour la climatisation de locaux et extérieur, conforme DIN EN 60751.
Thermostat électronique JUMO eTRON T100, Pt100/Pt1000/KTY, AC 230 V
JUMO FRANCE
Thermostat électronique JUMO eTRON T100 pour montage sur rail DIN, entrée Pt100, Pt1000 ou KTY2X-6, alimentation AC 230 V, 1 relais inverseur 10 A, afficheur LCD matriciel rétro-éclairé, IP20.
Indicateur numérique JUMO diraVIEW 108, 96 × 48 mm, AC 110 à 240 V
JUMO FRANCE
Indicateur numérique JUMO diraVIEW 108 96 × 48 mm, entrée analogique universelle, 2 entrées numériques, 2 relais, 1 sortie logique 0/14 V, afficheur LCD, alimentation AC 110 à 240 V, IP65 en façade, EN 61010-1.
Régulateur compact JUMO diraTRON 48 × 48 mm, 1 sortie analogique, AC 110 à 240 V
JUMO FRANCE
Régulateur compact JUMO diraTRON 116, format 48 × 48 mm, 1 entrée analogique universelle, 2 relais et 1 sortie logique, 1 sortie analogique, alimentation AC 110 à 240 V, programmateur, afficheur LCD, IP65 en façade, cULus.
Limiteur de température JUMO safetyM TB/TW, Pt100 3 fils, AC 110 à 240 V
JUMO FRANCE
Limiteur de température JUMO safetyM TB/TW, configuré en usine en limiteur TB, configurable en contrôleur TW, entrée Pt100 3 fils, alimentation AC 110 à 240 V, écran LCD, rail DIN, IP20, homologué DIN EN 14597, cULus (UL 60730-2-9).
Sonde temp. résist. JUMO, -50 à +400 °C, Pt100 3 fils, D=6, L100mm, G 1/2
JUMO FRANCE
Sonde de température à résistance JUMO, température d'utilisation -50 à +400 °C, élément Pt100 3 fils, Classe B, diamètre de gaine 6 mm, longueur 100 mm, raccord process fileté 1/2'G, tête de raccordement forme J, IP65.
Capteur de pression JUMO dTRANS p30, 0 à 10 bar, 4-20 mA, G 3/4 affl.
JUMO FRANCE
Capteur de pression JUMO dTRANS p30, 0 à 10 bar pression relative, sortie 4-20 mA 2 fils, raccord G 3/4 affleurant EN ISO 228-1, inox, connecteur EN 175301-803, IP65, alimentation DC 10 à 30 V, milieu -30 à +120 °C.
Sonde temp. résist. JUMO, -50 à +400 °C, Pt100 3 fils, D=6, L150mm, G 1/2
JUMO FRANCE
Sonde de température à résistance JUMO, température d'utilisation -50 à +400 °C, élément Pt100 3 fils, Classe B, diamètre de gaine 6 mm, longueur 150 mm, raccord process fileté 1/2'G, IP65.
Sonde temp. résist. JUMO, -50 à +400 °C, Pt100 3 fils, D=6, L250mm, G 1/2
JUMO FRANCE
Sonde de température à résistance JUMO, température d'utilisation -50 à +400 °C, élément Pt100 3 fils, Classe B, diamètre de gaine 6 mm, longueur 250 mm, raccord process fileté 1/2'G, IP65.
Sonde de température à résistance JUMO Pt100 ambiance/ext., 29 mm, -30 à +90 °C
JUMO FRANCE
Sonde de température à résistance JUMO Pt100 d'ambiance et d'extérieur, longueur 29 mm, diamètre 5,4 mm, plage -30 à +90 °C, montage 2 fils, classe B, protection IP65, pour la climatisation, conforme DIN EN 60751.
Régulateur compact JUMO diraTRON 96 × 96 mm, AC/DC 20 à 30 V
JUMO FRANCE
Régulateur compact JUMO diraTRON 104, format 96 × 96 mm, 1 entrée analogique universelle, 2 relais et 1 sortie logique, alimentation AC/DC 20 à 30 V, programmateur, afficheur LCD matriciel, IP65 en façade, cULus.
Thermostat JUMO heatTHERM-AT, régulateur TR, ambiance, -10 à +40 °C, 16 A
JUMO FRANCE
Thermostat JUMO heatTHERM-AT à dilatation, régulateur de température (TR), version d'ambiance, plage -10 à +40 °C, différentiel 2,5 %, sonde hélicoïdale D= 17 mm, sonde et capillaire soudés, IP54, 16 A sous 230 V, certifié EN 14597.
Limiteur de température JUMO safetyM TB/TW, Pt100 3 fils, AC/DC 20 à 30 V
JUMO FRANCE
Limiteur de température JUMO safetyM TB/TW, configuré en usine en limiteur TB, configurable en contrôleur TW, entrée Pt100 3 fils, alimentation AC/DC 20 à 30 V, écran LCD, rail DIN, IP20, homologué DIN EN 14597, cULus (UL 60730-2-9).
Sonde temp. résist. JUMO, -50 à +180 °C, Pt100 3 fils, D=6, L50mm, câble 2,5m
JUMO FRANCE
Sonde de température à résistance JUMO, température d'utilisation -50 à +180 °C, élément Pt100 3 fils, Classe B, diamètre de gaine 6 mm, longueur 50 mm, fils de raccordement étamés, câble silicone de 2,5 m.
Limiteur de température JUMO safetyM STB, 2 × Pt100, AC 110 à 240 V, SIL/PL
JUMO FRANCE
Limiteur de température de sécurité (STB) JUMO safetyM suivant EN 14597, structure 1oo2D, langue allemande, alarme maximum, entrée 2 × Pt100 3 fils, alimentation AC 110 à 240 V, sortie 4-20 mA, homologations SIL2/SIL3 et PL e, IP20.
Transmetteur température JUMO dTRANS T05 T, Pt100 0 à 100 °C, 4-20 mA, à vis
JUMO FRANCE
Transmetteur de température JUMO dTRANS T05 T programmable en technique 2 fils pour montage sur rail DIN, réglage usine Pt100 3 fils, plage 0 à 100 °C, sortie 4-20 mA, bornes à vis, configuration par USB, cULus, EN 61326-1.
Thermostat d'ambiance JUMO AMRc-1 régulateur TR, -10 à +40 °C, IP54, 10 A 230 V
JUMO FRANCE
Thermostat d'ambiance JUMO AMRc-1, régulateur de température (TR), point de contact réglable par bouton extérieur, plage de réglage -10 à +40 °C, à dilatation de liquide, boîtier polycarbonate IP54, contact inverseur 10 A sous AC 230 V.
Thermostat d'ambiance JUMO AMRc-1 régulateur TR, 0 à 50 °C, IP54, 10 A 230 V
JUMO FRANCE
Thermostat d'ambiance JUMO AMRc-1, régulateur de température (TR), point de contact réglable par bouton extérieur, plage de réglage 0 à 50 °C, à dilatation de liquide, boîtier polycarbonate IP54, contact inverseur 10 A sous AC 230 V.
Mèche de coton pour psychromètre JUMO, lot de 1
JUMO FRANCE
Meche de coton de rechange pour psychrometre JUMO, conditionnement à l'unite, destinée à l'humidification de la sonde humide lors de la mesure psychrometrique de l'humidite.