Accueil
/
K2 Systems

K2 Systems K2 Systems (228 produits)


K2 Clamp EC 25-40, Black
K2 SYSTEMS
Pince centrale de module universelle anodisée noire pour la fixation de modules solaires avec des cadres de 25-40 mm de hauteur. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériaux : aluminium EN AW 6063 T66, badamide B70, acier inoxydable
expand_more
SingleHook 4S
K2 SYSTEMS
Crochets de toit pour tuiles avec 3 réglages de la hauteur sur la plaque de base (40, 47, 54mm) et 30mm de réglage du bras. Hauteur totale 120,5 - 165,1mm. Pour chevrons à partir de 48 mm (chevrons étroits à partir de 36 mm possibles avec v
expand_more
ENDCAP SINGLERAIL 36
K2 SYSTEMS
EndCap K2 pour boucher les extrémités du rail SingleRail 36, SingleRail 36 light et CrossRail 36. Matériau: polyamide renforcé en fibres de verre
expand_more
SingleRail 36, 3.65 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 3,65 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
expand_more
TerraGrif QL
K2 SYSTEMS
Accessoires de montage pour établir la liaison équipotentielle des systèmes de montage K2 ou pour la mise à la terre des modules. Compatibles : K2 Clamp 25-40. Matériau : Acier inox 301 TA
expand_more
VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X100
K2 SYSTEMS
Vis à bois à tête plate 8x100 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. Entraînement : T-Drive (T-40). Fil : fil complet. Matériau : Acier inox A2.
expand_more
M K2 INOX
K2 SYSTEMS
L'écrou-prisonnier s'insère sur le rail K2X à n'importe quelle hauteur. Une légère pression sur la pièce permet ensuite de le déplacer facilement dans le rail. Matériau: acier inox 1.4301, PA.
expand_more
SingleRail 36, 2.40 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 2,40m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
expand_more
K2 Clamp MC 25-40, Black
K2 SYSTEMS
Pince centrale de module universelle anodisée noire pour la fixation de modules solaires avec des cadres de 25-40 mm de hauteur. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériaux : aluminium EN AW 6063 T66, thermoplastique, acier inoxydab
expand_more
MiniRail MK2 Set
K2 SYSTEMS
Rails courts pour montage de modules photovoltaïques sur toitures tôle trapézoïdale. 4 vis avec rondelle pour tôle mince inclus. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66, EPDM, acier inox A2
expand_more
SingleRail 36, 4.80 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 4,80m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
expand_more
DomeClamp EC Set 30-50
K2 SYSTEMS
Kit de pinces d'extrémité de module pour la fixation de modules solaires sur le système K2 Dome. Matériau : aluminium EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6, acier inoxydable (1.4301).
expand_more
STAIR PLATE SET
K2 SYSTEMS
La StairPlate K2 est la solution parfaite pour installer les micro-onduleurs et les optimiseurs de Solar Edge, Huawei et Enphase. Avec la StairPlate, ces appareils peuvent être facilement accrochés à presque tous les rails de montage K2 san
expand_more
CLIMBER 36/50 SET
K2 SYSTEMS
Applacable en tant que connecteur croisé du SingleRail 36 & 50 ainsi que du CrossRail 36 & 48. Vis et écrous inclus. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66, acier inox A2
expand_more
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE DIN 912/EN ISO 4762, M8X20, RONDELLE INTÉGRÉE
K2 SYSTEMS
Vis à tête cylindrique denture de blocage M8x20 ISO 4762. Clé de: 6. Matériau: Acier inox A2
expand_more
VIS DOUBLEFILETAGE M10X250 PRÉMONTÉ POUR FIBROCIMENT ET SOUS CONSTRUTION BOIS
K2 SYSTEMS
Vis à double filetage M10x250, tête hexagonale, clé de 7 mm, avec rondelle d'étanchéité. Prémonté avec Climber. Fixation des vis dans la structure porteuse en bois, pour toitures en fibrociment. Homologation de construction générale. Matér
expand_more
VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X80
K2 SYSTEMS
Vis à bois à tête plate 8x80 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. Entraînement : T-Drive (T-40). Fil : fil complet. Matériau : Acier inox A2.
expand_more
ECROU À EMBASE AVEC CRAN D'ARRÊT M10 A2
K2 SYSTEMS
Écrous hexagonaux à embase crantée M10, DIN 6923 A2 M 10. Le cran d'arrêt empêche tout desserrement. Matériau: Acier inox A2
expand_more
VIS À TÊTE MARTEAU 28/15 M10X30
K2 SYSTEMS
Vis à tête marteau M10x30 à insérer dans la partie inférieure du SolidRail. Elle peut être montée à n'importe quel endroit et déplacée ultérieurement si nécessaire. Forme tête : 28/15. Dimension tête : 22,5x10,5x4 mm. Filetage de la vis : M
expand_more
RAILCONNECTOR ULTRA LIGHT
K2 SYSTEMS
Pour une connexion rapide et facile de deux K2 SolidRail XS, UltraLight ou Light. Kit Connecteur comprenant les vis et les écrous. Matériau : Aluminium EN AW 5754 H22 / Acier inoxydable A2
expand_more
SolidRail Light, 3.65 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 longueur 3,65 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
expand_more
BlackCover SingleRail 36
K2 SYSTEMS
K2 BlackCover pour le recouvrement noir des extrémités des rails du K2 SingleRail 36 et du K2 SingleRail 36 light. Longueur du couvercle : 150 mm. Matériau : PA 6 GF15
expand_more
VIS À TÔLE AUTO-PERCEUSE AVEC RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ 6X25 MM
K2 SYSTEMS
Vis auto-perceuse 6x25 mm pour utilisation sans découpage, approuvé pour les tôles (acier et aluminium) d'une épaisseur de 0,4 mm à 1,25 mm. Certification: abZ (de), ETA (eu), ETN (fr). Matériaux: acier inoxydable A2, EPDM
expand_more