Leds C4 Leds C4 (25491 produits)


Applique murale LED 8,8W SW 2700-3200-4000K CRI80 830lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Nemesis Slim LED 8,8W SW 2700-3200-4000K CRI80 830lm ON-OFF 220-240V IP65 Gris urbain Aluminium
Applique murale E27 Max. 15W Gris urbain Aluminium
LEDS C4
Applique murale Nemesis Aluminium 90X220mm E27 Max. 15W 100-240V IP54 Gris urbain Aluminium
Applique murale E27 Max. 15W Blanc Aluminium
LEDS C4
Applique murale Nemesis Aluminium 90X220mm E27 Max. 15W 100-240V IP54 Blanc Aluminium
Lumière de lecture LED 6W 3000K CRI80 150lm ON-OFF
LEDS C4
Lumière de lecture Radar LED 6W 3000K CRI80 150lm ON-OFF 100-240V IP20 Blanc Aluminium
Applique murale LED 10,6W SW 2700-3200-4000K CRI80 1186lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Nemesis LED 70X170mm LED 10,6W SW 2700-3200-4000K CRI80 1186lm ON-OFF 100-240V IP65 Gris urbain Aluminium
Projecteur et spot LED 96,8W 3000K CRI80 10552lm DALI-2/PUSH
LEDS C4
Projecteur et spot Hubble Cob D=234mm LED 96,8W 3000K CRI80 10552lm DALI-2/PUSH 220-240V IP66 Gris urbain Aluminium
Encastrés de sol GU10 Max. 8W
LEDS C4
Encastrés de sol Gea GU10 Round GU10 Max. 8W 100-240V IP65-IP67 Acier inox AISI 316 Acier inoxydable AISI 316 + Technopolymère
Projecteur et spot LED 13W 3000K CRI80 1284lm ON-OFF
LEDS C4
Projecteur et spot Hubble Cob d=126mm LED 13W 3000K CRI80 1284lm ON-OFF 100-240V IP65 Gris urbain Aluminium
Balise LED 3,4W 3000K CRI80 187lm ON-OFF
LEDS C4
Balise Rexel 2 LEDS LED 3,4W 3000K CRI80 187lm ON-OFF 100-240V IP66-IP67 Gris urbain Aluminium
Applique murale LED 10,2W 3000K CRI80 623lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Wilson Square LED 10,2W 3000K CRI80 623lm ON-OFF 100-240V IP65 Gris urbain Aluminium
Applique murale LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF Nickel satiné Acier
LEDS C4
Applique murale Metrica Shade Reader LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF 100-240V IP20 Nickel satiné Acier + Aluminium
Applique murale LED 10W SW 2700-3200-4000K CRI80 602lm ON-OFF
LEDS C4
Applique murale Skat 200mm LED 10W SW 2700-3200-4000K CRI80 602lm ON-OFF 100-240V IP65 Gris urbain Aluminium
Encastrables au plafond LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm DALI-2/PUSH
LEDS C4
Encastrables au plafond Lite Deep Fix d=70mm LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm DALI-2/PUSH 220-240V IP54 Blanc Polycarbonate + Aluminium
Encastrés de mur LED 1,4W 3000K CRI80 35lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrés de mur Click LED 1,4W 3000K CRI80 35lm ON-OFF 220-240V IP65 Noir Polycarbonate
Encastrables au plafond GU10/G5.3 Max. 8W
LEDS C4
Encastrables au plafond Dome d=90 GU10/G5.3 Max. 8W 100-240V IP23 Noir Acier
Encastrables au plafond GU10 Max. 8W
LEDS C4
Encastrables au plafond Dome d=90 GU10 Max. 8W 100-240V IP23 Blanc Acier
Encastrables au plafond LED 18,8W 3000K CRI92 2246lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Nit Recessed Round Adjustable d=120 LED 18,8W 3000K CRI92 2246lm ON-OFF 220-240V IN IP20 / OUT IP44 Blanc Aluminium
Applique de plafond E27 Max. 15W
LEDS C4
Applique de plafond Miso d=433mm E27 Max. 15W 100-240V IP20 Blanc Acier
Encastrables au plafond LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm
LEDS C4
Encastrables au plafond Bento Standard Square Trim LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm 27VDC/max.700mA IP23 Blanc + Noir Polycarbonate + Aluminium
Encastrables au plafond LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Lite Deep Fix d=70mm LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm ON-OFF 220-240V IP54 Blanc Polycarbonate + Aluminium
Applique de plafond LED 20W SW 2700-3000-4000K CRI92 1258lm PHASE CUT
LEDS C4
Applique de plafond Caprice d=330mm LED 20W SW 2700-3000-4000K CRI92 1258lm PHASE CUT 220-240V IP23 Or Acier
Applique murale LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF Noir Acier
LEDS C4
Applique murale Metrica Shade Reader LED,E27 2,3W + Max. 15W 2700K CRI92 137lm ON-OFF 100-240V IP20 Noir Acier + Aluminium
Applique murale E27 Max. 15W
LEDS C4
Applique murale Nemesis Aluminium 90X220mm E27 Max. 15W 100-240V IP54 Gris Aluminium