Ledvance Ledvance (4915 produits)


Panel LED Compact 600 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50 IRC 80 140lm/W 90° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4099854748813), bornier avec repiquage et filin sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
LEDV PACK X5 LED Classic A 60 8W 4000K 806lm IRC80 E27
LEDVANCE
Pack de 5 lampe VALUE Classic A équivalent 60W, blanc neutre 4000K, diffuseur dépoli, culot E27 541297
LEDV PACK X5 LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350lm 3000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE Pack X5 LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 - 350lm - 3000K - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 10000h - Garantie 2 ans
NAV LED LEDV VAL NAV100 827 LED Filament Verre E40 41W 7000lm IRC70 2700K
LEDVANCE
LED LEDVANCE - NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Value - 727 - E40 - 360 ° - 41 W Equivalence 100 - 7000 lm - Ra70 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 110° 22250/26700lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 178lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
OSRAM SMART+ MATTER Classic 60 9W RGB + Blanc dynamique E27
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Classic 9W équivalent 60W / RGB + Blanc dynamique / Culot E27 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit
LEDV PACK X5 LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 350lm 4000K  36° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE Pack X5 LED PAR16 P 3.7W 840 GU10 - 350lm - 4000K - 36° - IRC80 - Blanc neutre - Verre - 10000h - Garantie 2 ans
LEDV LED PIN G9 P 2.6W 827  G9 - 320 lm - 2700 K - IRC80
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance - LED PIN30 827 - G9 - 2,6W - 320lm - Ra80 - 2700K - Classe E - Dimension 43x14mm - ON/OFF x 100 000 - 15 000 h - Garantie 4 ans
NAV LED LEDV VAL NAV70 827 LED Filament Verre E27 35W 5400lm IRC70 2700K
LEDVANCE
LED LEDVANCE - NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Value - 727 - E27 - 360 ° - 35 W Equivalence 70 - 5400 lm - Ra70 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans
Panel LED Compact 600 26W/4000K 3630lm UGR19 DALI TouchDIM IP50 140lm/W 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II gradable, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4058075845381), bornier avec repiquage et filin inclus. Montage encastré, saillie, suspension (option). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
LDV HB Multi Lumen 53/75W 4000K 110° 9540/13500lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 180lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=280 x 161 mm. Enec. Garantie 5 an
LEDV LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840 1050lm 4000K  190° IRC80
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840 - 1050lm - 4000K - 190° - IRC80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 60000h - Garantie 5 ans
OSRAM SMART+ ZIGBEE Spot 45° 28 4,9W RGB + Blanc GU10
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ ZIGBEE 3.0 / Spot 45° 4,9W équivalent 28W / RGB + Blanc / Culot GU10 / Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
Etanche Flex LED 1500 23..42W/840 3 700...6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1590x88x73mm. Garantie 5 ans.
LED TUBE LEDVANCE VAL T8 UN36 840 Verre 1,2m G13 18W 2000lm Verre
LEDVANCE
Verre LEDVANCE - Value Class - T8 Universel 36 VALUE 36 840 - G13 - 190° - 18W Equivalence 36W - 2000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans
LEDV LED PIN G9 P 2.6W 840  G9 - 320 lm - 4000 K - IRC80
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance - LED PIN30 840 - G9 - 2,6W - 320lm - Ra80 - 4000K - Classe E - Dimension 43x14mm - ON/OFF x 100 000 - 15 000 h - Garantie 4 ans
Panel LED Compact 600 26W/3000K 3640lm UGR19 IP50 IRC 80 140lm/W 90° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4099854748813), bornier avec repiquage et filin sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
LDV HB Multi Lumen 173/200W 4000K 110° 31313/36200lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 181lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 162 mm. Enec. Garantie 5 an
LED TUBE LEDVANCE PFM T5 AC HO54 840 G5 26W 4000lm Verre + Gaine anti-éclats
LEDVANCE
LEDVANCE LED TUBE - Performance - T5AC HO 54 54 840 - G5 - 190° - 26W Equivalence 54W - 4000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans
SMART+ MATTER Spot 45° 50 4,7W RGBTW GU10
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot GU10 - Equivalent 32W - 5,00W - 350lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe G -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
Etanche Flex LED 1200 19...34W/840 3 100..5 600lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop
LEDVANCE
Classe II, corps gris et diffuseur opal (120°) en polycarbonate. Alimentation et source LED remplaçable. Jusqu'à 166lm/W, 100 000h L80, SDCM< 5. Choix du flux lumineux sur 4 niveaux. Température: -30..+50°C. 1290x88x73mm. Garantie 5 ans.
LED TUBE LEDVANCE VAL T8 UN58 840 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre
LEDVANCE
Verre LEDVANCE - Value Class - T8 Universel 58 VALUE 58 840 - G13 - 190° - 24W Equivalence 58W - 2800lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans
LEDV LED PAR16 DIM S 3.7W 930 GU10 - 36 ° - 350 lm - 3000 K - IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED PAR16 DIM S 3.7W 930 GU10 - 350lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc chaud - Verre - 40000h - Garantie 5 ans