Legrand Legrand (19398 produits)


Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT
BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Télécommande modulaire multifonctions connectée radio - BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie - livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange
Dispositif d'Alarme de Fumée - autonomie 10 ans - certifié NF DAAF
LEGRAND
Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale D=110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604
Fiche télévision typeF mâle à visser pour câble coaxial D=7mm
LEGRAND
Fiche télévision typeF mâle à visser pour câble coaxial D=7mm pour fréquence d'utilisation de 5MHz à 2150MHz
Dispositif sonore d'alarme feu Mosaic - saillie - avec flash - classe B
LEGRAND
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04
LEGRAND
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux 2 candelas Mosaic DVAF - IP21C IK04 - avec éclair de couleur rouge technologie LED fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23
LSC d'évacuation saillie 45lm IP43 IK07 plastique tension 48/110/220V= 230V~
LEGRAND
Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques -certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Amplificateur TV - UHF + VHF - 862 MHz - 1 entrée - 4 sorties
LEGRAND
Amplificateur télévision UHF et VHF 792MHz 1 entrée 4 sorties compatible TNT, télévision haute définition et 4G/Lte avec connectique typeF - équipé d'un cordon 2P et d'un voyant de fonctionnement
LSC d'ambiance saillie 400lm IP66 IK10 plastique tension 48/110/220V= 230V~
LEGRAND
Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 400 lumens IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - étanche pour locaux à risque d'humidité - certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD
LEGRAND
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - 2 contacts auxiliaires NO/NF - IP30 - conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - classe I
Feu à LEDs autonome - signalisation sonore+flash blanc 2-150 candelas IP65 IK07
LEGRAND
Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07 D=122mm - alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies) - fonctionne avec les DAAF interconnectables référence 040528
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA -2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Prise de courant étanche 2P+T auto Plexo complet saillie gris - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète avec boîtier 1 embout 2 sorties pour fixation en saillie - gris