Leuze Leuze (10545 produits)


Transmission optique de données DDLS 200/200.1-10
LEUZE
Transmission optique de données - Adapté pour: Capteurs de la série 8 Modèle de pièce de fixation: Fixation par serrage Fixation, côté installation: Taraudage de fixation Fixation, côté appareil: Serrable Type de - Adapté à l'utilisation en
Transmission optique de données DDLS 508 40.0
LEUZE
Transmission optique de données - Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Portée de fonctionnement: 0,1 0,7 m Direction de rayonnement: Frontale Angle d'ouverture: 16 ° Tension d'alimentation: 15 30 V, CC S - Adapté à l'utilisation en envi
Transmission optique de données DDLS 200/200.2-10
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes Zone de travail: 200 200.000 mm Fréquenc - Adapté à l'utilisation en e
Transmission optique de données DDLS 508 200.3
LEUZE
Transmission optique de données - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes Zone de travail: 100 120.000 mm Fréquenc - Adapté à l'utilisation en e
Détecteur de contraste KRT3CM.L3S2/4T-M8
LEUZE
Détecteur de contraste - Modèle spécial: Entrée d'apprentissage, Fonction temporelle Portée de fonctionnement: 14,5 mm, ± 2 mm Source lumineuse: LED, RVB Tension d'alimentation: 12 30 V, CC Sorties de - Adapté à l'utilisation en environnem
Détecteur à ultrasons HTU418B-400.X3/LT4-M12
LEUZE
Détecteur à ultrasons - Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Angle d'ouverture: 15 ° Plage de mesure: 300 3.000 mm Résolution géométrique: 1,0 mm Tension d'alimentation: - Adapté à l'utilisation en environneme
Émetteur de barrage photoélectrique LS25CI.XR1/XX-M12
LEUZE
Émetteur de barrage photoélectrique - Application: Détection de produits conditionnés en sachets Portée limite: 0 400 m Source lumineuse: LED, Infrarouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Connexion: Câble, 2 - Adapté à l'utilisation en
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HRTR 8/44-350-S12
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 200 200.000 - Adapté à l'util
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HT46C/4X-M12
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Portée limite: 0,005 3 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor - Adapté à l'utilis
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HT46C/4P-M12
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Portée limite: 0 150 m Source lumineuse: LED, Infrarouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, 4 pôles Forme du boîtier: Cubique - Adapté à l'utilisa
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HT46CL2/4P-200-M12
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Portée limite: 0,05 1,2 m Source lumineuse: Laser, Rouge Classe de protection: 2 Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie d - Adapté à l'utilis
Reflex sur réflecteur polarisé PRK46C.D/4P-200-M12
LEUZE
Reflex sur réflecteur polarisé - Application: Détection d'objets sous film étirable Portée limite: 0,1 20 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numériqu - Adapté à l'utilisation en envir
Détecteur énergétique RK 93/4-60 S
LEUZE
Détecteur énergétique - - Adapté à l'utilisation en environnement industriel
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité MLC510R40-1650
LEUZE
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité - Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 40 mm Hauteur du champ de prot - Adapté à
Fourche optique GS 63B/6.3-S8
LEUZE
Fourche optique - Principe physique: Optique Application: Détection d'étiquettes non transparentes Largeur d'étiquette, min.: 2 mm Espace entre les étiquettes, min.: 2 mm Produit: Non transparent M - Adapté à l'utilisation en environnement
Reflex sur réflecteur polarisé PRK3CL1.T3/4T-200-M12
LEUZE
Reflex sur réflecteur polarisé - Application: Détection des bouteilles fortement transparentes, Détection de films transparents Modèle spécial: Autocollimation Portée limite: 0 0,5 m Source lumineuse: Laser, - Adapté à l'utilisation en env
Fourche à ultrasons GSU14E/LGT.3-M12V
LEUZE
Fourche à ultrasons - Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes transparentes, Détection d'étiquettes non transparentes Largeur d'étiquette, min.: 4 mm Espace entre les étiquette - Adapté à l'utilisation en environnem
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HT55CL1/LG-M8
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Application: Détection d'objets ajourés, Détection de films transparents, Détection des bouteilles fortement transparentes Modèle spécial: Design Wash-Down, Spot lumineux très lon - Adapté à l'
Reflex sur réflecteur polarisé PRK46C/4P
LEUZE
Reflex sur réflecteur polarisé - Portée limite: 0,1 30 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor, - Adapté à l'utilisation en envir
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HT46CL2/6G-M12
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Portée limite: 0,005 3 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor - Adapté à l'utilis
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HT5B/4X-200-M12
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Portée limite: 0,002 0,4 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transist - Adapté à l'utilis
Reflex sur réflecteur polarisé PRK18B.T2/4X-M12
LEUZE
Reflex sur réflecteur polarisé - Application: Détection des bouteilles fortement transparentes, Détection des vitres de verre et des films très transparents Modèle spécial: Autocollimation Portée limite: 0 4, - Adapté à l'utilisation en en
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan HRTR 318K/66-120-S12
LEUZE
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 200 300.000 - Adapté à l'util
Réflecteur TKS 30X50
LEUZE
Réflecteur - Type de fixation: Fixation traversante Poids net: 294 g eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif douanier: 70099200 - Adapté à l'utilisation en environnement industriel