Maec Maec (1160 produits)


Connecteur Porte Fusible 60 A Neutre Interchangeable
MAEC
Connecteur Porte Fusible CPF 60 A Neutre Interchangeable - Connectique à perforation d'isolant, IPXXB intégré - Raccordement 6 à 35² Cu et 16 à 35² Alu - Vis à limiteur de couple - Prise de vérification d'absence de tension, VAT
Distributeur de niveau à CPF - 200 A - 6 Départs - 6902428
MAEC
Distributeur de niveau - 200 A Gain de temps grâce à la technologie CPF. Possibilités de branchements : - 6 Départs Monophasés 60 A ou - 3 Départs Monophasés 60A et 1 Triphasé 60A ou - 2 Départs Triphasés 60A Nomenclature Enedis : 6902428
Connecteur Porte Fusible 60 A Phase Interchangeable
MAEC
Connecteur Porte Fusible CPF 60 A Phase Interchangeable - Connectique à perforation d'isolant, IPXXB intégré - Raccordement 6 à 35² Cu et 16 à 35² Alu - Vis à limiteur de couple - Prise de vérification d'absence de tension, VAT
Cornet d'épanouissement long pour distributeur et SPCM
MAEC
Cornet d'épanouissement long pour distributeurs et SPCM - nomenclature Enedis : 6902654
Coffret S20 - Vide - Sigle Eclair - 6980019
MAEC
Coffret de comptage S20 Vide Porte avec Sigle Eclair Nomenclature Enedis : 6980019
Etiquettes d'identification des câbles (lot de 50)
MAEC
Etiquettes d'identification des câbles (lot de 50) - nomenclature Enedis : 6771099
Répartiteur de Terre à Dénudage 1 Câble 50mm² et 6 dérivations 35²
MAEC
Répartiteur de Terre à Dénudage 1 câble Principal passant (mm²) : Cuivre 10 à 35, Alu. 16 à 50. 6 Dérivations (mm²) : Cuivre 10 à 35, Alu. 16 à 35. Protection IP2X Installation dans la colonne d'immeuble à côté du distributeur d'étage
Socle S20 Simple largeur 350 mm - 6980035
MAEC
Socle S20 Simple - 4 points de fixation - Plinthe démontable (canalisations frontales) - Panneau interchangeable, vis triangle plombables et cadenassables Fixation encastrée ou 4 pieds réglables. Chapeau non fourni. Nom. Enedis'6980035
Distributeur d'arrivée à CPF - 200 A - 3 Départs - 6902429
MAEC
Distributeur d'arrivée - 200 A Gain de temps grâce à la technologie CPF. Possibilités de branchements : - 3 Départs Monophasés 60 A ou - 1 Départ Triphasé 60A Nomenclature Enedis : 6902429
Porte S15 Beige - Serrure rectangle - sans hublot
MAEC
Porte pour coffret S15 Couleur beige Serrure rectangle Sans hublot Nomenclature Enedis : 6980082
Coffret S20 - Avec panneau bois - Sigle Eclair - Qualifié HN62-S-20
MAEC
Coffret S20 - Sigle Eclair - Qualifié HN62-S-20 - Constitué d'une cuve, d'une porte sur charnières ouvrant à 180° et d'un panneau bois - Il permet, une fois équipé, la coupure et la protection des branchements client
Barrette de Coupure de Terre IP2X Cuivre 10²-35² - Alu 16²-50²
MAEC
Barrette de Coupure de Terre IP2X. Câble Cuivre 10 à 35 mm² Aluminium 16 à 50 mm² Serrage par vis 6 pans creux de 4 mm Fixation en 2 points, bornes orientables à 90°. Installation en pied de colonne d'immeuble
Panneau  Tri. Type F - Sans habillage - Sigle ENEDIS - 6981220
MAEC
Panneau Triphasé Type F Sans habillage. Compatible compteur CBE ou Linky Livrés avec câblettes de liaison compteur/disjoncteur en cuivre de section 16 mm². Sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6981220
Distributeur de niveau à CCPI MIXT 400 A à câblettes - 6 Départs - 6902471
MAEC
Distributeur de niveau 400 A 6 Départs CCPI MIXT à perforation d'isolant Config des départs : - 6 Mono 60A - 4 Mono 90 A - 2 Mono 60A + 2 Tri 60A - 3 Mono 60A + 3 Mono 90A - 2 Tri 60A + 1 Mono 60A + 1 Mono 90A Nomenclature Enedis : 6902471
Coffret de Branchement à Puissance Surveillée 400A TYPE 2 - 6988914
MAEC
Coffret de Branchement Triphasé à Puissance Surveillée 400A NF C 14-100 Type 2 : Arrivée basse 50²-240² - Départ bas - Coupure 400 A par barrettes Taille 2 - Protection 200 A par fusibles HPC Taille 2 Nomenclature Enedis : 6988914
Distributeur d'arrivée à CCPI MIXT 400 A à câblettes - 3 Départs - 6902472
MAEC
Distributeur d'arrivée - 400 A 3 Départs Gain de temps grâce au CCPI MIXT à perforation d'isolant Possibilités branch. des départs : - 3 Mono. 60 A - 1 Mono. 90 A et 1 Tri. 60A - 2 Mono. 90 A Nomenclature Enedis : 6902472
Panneau  Monophasé Type A - Sans habillage - Sigle ENEDIS - 6981155
MAEC
Panneau monophasé Type A Sans habillage. Compatible compteur CBE ou Linky Livrés avec câblettes de liaison compteur/disjoncteur en cuivre de section 16 mm². Sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6981155
Borne 300 ECP-3D Coupure 400A Protection 200A 3 Dir. Sigle - ENEDIS - 6902033
MAEC
Borne 300 ECP-3D 3 DIr. - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalim. 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902033
Borne 300 ECP-2D Coupure 400A Protection 200A - Sigle ENEDIS - 6902053
MAEC
Borne 300 ECP-2D - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalimentation 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902053
Coffret ENEDIS sans hublot, avec cuvette - Serrure rectangle - Beige
MAEC
Coffret ENEDIS sans hublot, avec cuvette - Serrure rectangle - Beige - nomenclature Enedis : 6902056
Sectionnement Protection Colonnes Multiples SPCM 200 A Protec. 200 A - 6902650
MAEC
Sectionnement Protection Colonnes Multiples SPCM - Coupe-circuit 200 A - Protection 200 A avec Fusible HPC Taille 2 Nomenclature Enedis : 6902650
Borne CIBE Monophasé 60 A  A4-D2 - Sigle ENEDIS - 6980805
MAEC
Borne CIBE monophasée 60 A 4 Arrivées - 2 Départs Sans téléreport Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6980805
Module Raccordement Coupure 400A & Protec. 200A REMBT non interchang. - 6771109
MAEC
Module RAC Coupure & Protection non interchang. - Départ 50² à 240² - Sectionnement 400 A ou - Protection 200 A : fusibles HPC T2 115mm (non fournis) - Réalimentation M12 en amont de la coupure Occupe 4 plages Nomenclature Enedis : 6771109
Coffret S20 Branchement Provisoire Triphasé - Avec Disj. différentiel 60A
MAEC
Coffret S20 Branchement Provisoire Triphasé - Coupe-circuit fusible 60 A - Disj.de branchement 60 A - 500 mA - Interrupteur différentiel 63 A - 30 mA - Bornier Départ tétrapolaire IP2X - Système de maintien du câble de départ client