Mdt Technologies Gmbh Mdt Technologies Gmbh (634 produits)


Passerelle Modbus RTU485 KNX 2 modules IP20 avec affichage LED pour échange de données.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle Modbus RTU485 KNX, 2 modules. Pour l'échange bidirectionnel de données entre des appareils Modbus RTU et KNX. 200 sorties librement configurables. Choix individuel du mode principal/secondaire pour chaque sortie.
Passerelle IP KNX SCN-IP000.03, IP Secure/Data Secure, 2 modules, IP20
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface IP KNX avec IP Secure et Data Secure 2 modules. Courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. 4 connexions simultanées possibles. Permet la programmation du bus via TCP/IP
Actionneur de variation 4 sorties KNX, 6 modules, 250 W, 230 V CA
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur de variation 4 sorties KNX, 6 modules, 250 W, 230 V CA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230 V. Puissance nominale 4 x 250 W, 1 x 500 W + 2 x 250 W ou 2 x 500 W. Vaste application.
Interface bouton-poussoir KNX 4 entrées, encastrée, libre de potentiel, IP19 consommation 0,3W
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Interface de bouton-poussoir 4 entrées KNX, montage encastré, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel ou de LED. Pour montage en boîte d'encastrement, longueur de ligne max. 10 m. Pour le raccordement de BP
Borne de raccordement bus KNX VPE 50 pièces. Noir/rouge
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Borne de raccordement bus KNX VPE 50 pièces. Noir/rouge, pour conducteurs rigides d'un diamètre de 0,6 .. 0,8 mm. Pour le raccordement d'appareils bus KNX à la ligne bus KNX. Pour la connexion jusqu'à 4 lignes bus KNX..
Actionneur 4 sorties KNX, 4 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur 4 sorties KNX, 4 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.
Thermostat d’ambiance Smart55 KNX noir mat, écran couleur, sonde T°/humidité IP19
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, noir mat. Avec écran couleur, sonde de température/capteur d'humidité et 4 entrées. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA E2 ou BERKER B3, B7 ou JUNG A 550..
Routeur IP KNX avec IP Secure/Data Secure, 2 modules, IP20, affichage LED
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Routeur IP KNX avec IP Secure et Data Secure, 2 modules. Avec courriel et fonction de serveur horaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et KNX via TCP/IP. KNX IP Secure et KNX Data Secure (à partir d'ETS 5.7.2).
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, blanc. Avec écran couleur, sonde de temp/hum
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, blanc pur brillant. Avec écran couleur, sonde de température/capteur d'humidité et 4 entrées. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55, E2, E22, Event.
Alimentation bus KNX 1280mA 6 modules courant 230VCA fonction de diagnostic affichage LED
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Alimentation bus KNX avec fonction de diagnostic, 6 modules, 1 280 mA. Avec courant nominal 1 280 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 1 280 mA, courant continu 1 600 mA, ..
Compteur d'énergie triphasé 63A transformateur de courant 230/400VCA mesure bidirectionnelle
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Compteur d'énergie KNX 3 sorties 63 A, mesure avec transformateur de courant, 4 modules, 230/400 V CA. Modèle industriel. Compteur bidirectionnel triphasé. Mesure avec transformateur de courant jusqu'à 63 A. Compteur bidirectionnel triphasé
Bouton-poussoir Smart 86 KNX 6 boutons blanc thermoplastique, écran couleur, sonde température
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Bouton-poussoir Smart 86 KNX avec écran couleur et sonde de température, blanc pur brillant. Avec 6 boutons mécaniques avec creux pour les doigts, écran couleur et affichage de l'état RGB. Utilisable comme bouton-poussoir à 4/6/8/12 touches
Bouton-poussoir Light 55, 1 paire KNX, RGBW, blanc pur brillant, neutre.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Bouton-poussoir Light 55, 1 paire KNX, RGBW, blanc pur brillant, neutre. Avec 1 paire de boutons / 2 surfaces de capteur. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit.
Module de base I/O analogique KNX 4 entrées/sorties 0-10V IP20 avec affichage LED
MDT TECHNOLOGIES GMBH
I/O analogique KNX, 4 entrées/sorties, 2 modules, 0-10 V. Utilisable comme sortie analogique pour contrôler des ventilations et d'autres appareils avec entrée 0-10 V. Convient également comme entrée analogique.
Passerelle DALI Control Pro64, KNX Secure, Certifiée Multi-Master DALI-2
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control Pro64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée Multi-Master DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques
Alimentation bus KNX 640mA fonction de diagnostic, 4 modules, courant 230VCA affichage LED
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Alimentation bus KNX avec fonction de diagnostic, 4 modules, 640 mA. Avec courant nominal 640 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 640 mA, courant continu 960 mA, ..
Alimentation bus KNX, 2 modules, 160 mA. Avec courant nominal 160 mA.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Alimentation bus KNX, 2 modules, 160 mA. Avec courant nominal 160 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 160 mA, courant continu 240 mA, courant de crête 320 mA..
Actionneur 24 sorties KNX 12 modules, 16 A, 230 VCA, charge capacitive, standard
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Actionneur 24 sorties KNX, 12 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.
Entrée binaire KNX 4 entrées, 2 modules, libre de potentiel, 0,3W, IP19
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Entrée binaire, 4 entrées KNX, 2 modules, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel. Voyant LED à chaque sortie, longueur de ligne max. 100 m. Pour le raccordement de boutons-poussoirs, d'interrupteurs..
Plaque de finition en verre 1 poste MDT pour plaques 55 mm, noir.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Plaque de finition en verre 1 poste MDT pour plaques 55 mm, noir. Cadre de finition pour la gamme 55 Partie arrière du boîtier noire. Dimensions (H x L) : 92 x 92 mm. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT
Bouton-poussoir Smart 55 4 touches KNX écran couleur, capteur temp./hum., blanc
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Bouton-poussoir Smart 55 4 touches KNX avec écran couleur et capteur temp./hum., blanc pur brillant. Avec 4 surfaces de capteur et sonde de temp / capteur Hum.. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT
Détecteur de fuite KNX. Pour détecter les infiltrations d'eau.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Détecteur de fuite KNX. Pour détecter les infiltrations d'eau. Capteur de sol pour détecter les fuites et les infiltrations d'eau. Détection fiable des liquides conducteurs par mesure électrolytique de la tension alternative.
Détecteur de présence 360° L3 TS KNX, blanc pur mat. Pour plafonds suspendus.
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Détecteur de présence 360° L3 TS KNX, blanc pur mat. Pour montage en plafonds suspendus. 3 capteurs avec lentille de détection de présence. Avec sonde de température pour la mesure de la température ambiante. Réglage de la sensibilité..
Sonde de température PT1000 standard MDT, câble de 1 m. Sonde PT1000 standard
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Sonde de température PT1000 standard MDT, câble de raccordement 1 m. Sonde de température PT1000 standard, avec câble de raccordement de 1 m. Dimensions : 4 x 30 mm