Omerin Silisol Omerin Silisol (1355 produits)


Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 95 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 444/0.5, diamètre : 18,2 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 70 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 330/0.5, diamètre : 15,9 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 25 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 192/0.4, diamètre : 10,4 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 16 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 119/0.4, diamètre : 8,6 mm
Câble souple tressé SILICOUL 1.1 KV 50 mm2 - à la coupe
OMERIN SILISOL
Câble d'énergie moyenne tension SILICOUL. Dispose d'une âme souple en cuivre étamé (classe 5), d'un isolant en caoutchouc de silicone et d'une tresse jaune de renfort en fibre synthétique enduite. CUSN : 370/0.4, diamètre : 14,1 mm