Pellet Asc Pellet Asc (1127 produits)


Porte-serviettes STYLE 643 mm, 1 barre fixe 600 mm, inox brossé
PELLET ASC
Porte-serviettes STYLE 643 mm, 1 barre fixe 600 mm, inox brossé, fixations invisibles, vis de fixations fournies.
Distributeur papier WC rouleau 131 x 64 mm, couvercle et fil inox D= 5 mm
PELLET ASC
Distributeur papier WC rouleau avec couvercle, 131 x 64 mm, couvercle et fil inox poli brillant D= 5 mm, visserie non fournie.
Barre d'appui droite 300 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche
PELLET ASC
Barre d'appui droite 300 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre d'appui 135° symétrique, 400 x 400 mm, tube alu. époxy blanc D= 30 mm
PELLET ASC
Barre d'appui coudée d'angle 135° symétrique, 400 x 400 mm, blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Siège de douche assise monobloc, avec béquille blanc, H500 mm, tube alu. D= 25 m
PELLET ASC
Siège de douche assise monobloc avec rainures en polypropylène blanc, 373 x 383 mm avec béquille automatique blanc, hauteur normaliée 500 mm, encombrement 62 mm une fois replié. Tube aluminium époxy D= 25 mm.
Siège de douche escamotable, 442x450x500 mm, pied alu. gris, assise ABS blanc
PELLET ASC
Siège de douche escamotable avec béquille automatique, position de verrouillage, antivol, 442 x 450 x 500 mm, pied alu. époxy gris, assise grande taille ABS blanc, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre d' appui coudée 135°, 3PF,  symétrique 400x400 mm, tube alu. blanc D= 30 m
PELLET ASC
Barre appui coudée, symétrique, angle 135°, 400 x 400 mm, blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, 3 points de fixations invisibles, visserie fournie.
Siège de douche escamotable, 442 X 450 X 500 mm, pied alu et assise ABS, blanc
PELLET ASC
Siège de douche escamotable avec béquille automatique, position de verrouillage, antivol, 442 x 450 x 500 mm, pied aluminium époxy, assise grande taille ABS, blanc, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre droite 400 mm, tube aluminium blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations blanc
PELLET ASC
Barre d'appui droite 400 mm, tube elliptique aluminium époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fixations en résine de synthèse blanc, fixations invisibles, préhension améliorée, visserie fournie.
Barre d'appui droite 400 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche
PELLET ASC
Barre d'appui droite 400 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Barre relevable 600 mm, tube aluminium blanc D= 30 mm, fixations invisibles
PELLET ASC
Barre relevable 600 mm, tube aluminium époxy blanc D= 30 mm, platines en résine de synthèse, fixations invisibles, blocage en position verticale.
Barre d'appui droite 600 mm, tube alu. époxy D= 30 mm, cache-fixations, blanche
PELLET ASC
Barre d'appui droite 600 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.
Miroir rectangulaire 600 x 400 mm, épaisseur 4 mm, Colisage par 5 pièces
PELLET ASC
Miroir rectangulaire 600 x 400 mm, épaisseur 4 mm, verre clair argenté, bord rodés 4 côtés, colisage par 5 pièces, livré sans fixation.
Porte-rideau 90° 1000 x 1000 mm, tube acier époxy D= 16 mm, embase abs blanc
PELLET ASC
Porte-rideau d'angle 90° 1000 x 1000 mm, tube acier époxy blanc D= 16 x 0,5 mm recoupable, 2 embases coulissantes en abs blanc, visserie non fournie.
Porte-peignoir 3 têtes 280 x 68 mm, tête D= 50 mm, acier inox 304 poli
PELLET ASC
Porte-peignoir 3 têtes 280 x 68 mm, tête D= 50 mm, acier inox 304 poli brillant, visserie non fournie.
support miroir orientable blanc pour miroir 400 à 700 mm, structure PA et alu.
PELLET ASC
support miroir orientable blanc pour miroir 400 à 700mm, ép. 4 à 6mm, rectangulaires diagonales de 500 à 1000mm, ronds D= 500 à 1000mm, structure polyamide et alu., livré sans miroir, visserie fournie.
Porte-peignoir 2 têtes 182 x 68 mm, tête D= 50 mm, acier inox 304 poli
PELLET ASC
Porte-peignoir 2 têtes 182 x 68 mm, tête D= 50 mm, acier inox 304 poli brillant, visserie non fournie.
Porte-rideau d'angle 90° 900 x 900 mm, tube laiton chromé D= 16 mm, 2 embases
PELLET ASC
Porte-rideau d'angle 90° 900 x 900 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm recoupable, 2 embases coulissantes 85 mm x D= 58 mm '32 bis', tube D= 17,2 x 0,45 mm, visserie non fournie.
Crochet double 2 trous 64,6 x 51 mm, zamak chromé
PELLET ASC
Crochet double 2 trous 64,6 x 51 mm, zamak chromé, visserie non fournie.
Dist. automatique savon liquide 1000ml 125x247x117mm, abs blanc, fermeture à clé
PELLET ASC
Distributeur automatique de savon liquide 1000ml 125x247x117mm, abs blanc, fermeture à clé, témoin de niveau, dose par pulsation 0,40ml, fonctionne avec 6 piles AA-LR6 non fournies par capteur optique. Avec vis et chevilles.
Distributeur papier WC, 311x115 mm, D= 311 mm, inox 304 satiné, à clé.
PELLET ASC
Distributeur papier WC, 311x115 mm, D= 311 mm, inox 304 satiné, visualisation du niveau de papier, fermeture à clé, livré avec 2 clés, capacité 1 rouleau D= 240 mm.
Porte-balayette 100x78x385 mm, inox blanc et tube inox chrome forme elliptique
PELLET ASC
Porte-balayette 100 x 78 x 385 mm, pot et balayette en inox époxy blanc de forme elliptique, balayette inox poli brillant, mural ou à poser.
Distributeur papier WC, 311x115 mm, D= 311 mm, acier époxy blanc brillant, à clé
PELLET ASC
Distributeur papier WC, 311x115 mm, D= 311 mm, acier époxy blanc brillant, visualisation du niveau de papier, fermeture à clé, livré avec 2 clés, capacité 1 rouleau D= 240 mm.
Distributeur papier essuie-main pour papier plié, 360x270x130mm, abs blanc
PELLET ASC
Distributeur papier essuie-main pour papier plié, 360 x 270 x 130mm, abs blanc, fermeture à clé, visualisation du niveau de papier, capacité 600 feuilles max, largeur des feuilles 120 mm max et longueur 260 mm. Avec vis et chevilles