Petitjean Petitjean (442 produits)


TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé dia.89mm + embout 60X70mm, hauteur 3.50m
PETITJEAN
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm, hauteur 3,50m, avec embout démontable 60X70mm, sans tiges de scellement
Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 3m, sans tiges, sans crevés
PETITJEAN
ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 3m, sans crevés, sans tiges de scellement
Mât rond-conique en acier galvanisé 116/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés
PETITJEAN
ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 116mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans crevés, sans tiges de scellement
Coffret Junior 2 cables
PETITJEAN
Coffret de connexion Junior 2 câbles 4x16mm², classe électrique II, protection IP44, avec coupe-circuit, conforme aux normes CEE.
Traverse à bride en acier galvanisé, longueur 1100 mm
PETITJEAN
Traverse en acier galvanisé pour 2 à 5 projecteurs, éclairage sur une ou deux faces, longueur 1100mm, fixation au mât par 1 bride
OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 168/60, hauteur 8m, sans tiges
PETITJEAN
OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 168mm en base et 60mm en top, hauteur 8m, vendus sans tiges de scellement
OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 144/60 , hauteur 6m, sans tiges
PETITJEAN
OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 144mm en base et 60mm en top, hauteur 6m, vendus sans tiges de scellement
KAPTIGE POUR TIGES 20/18
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J20/18X300MM
KAPTIGE POUR TIGES 16/14
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J16/14X200MM
Traverse à bride en acier galvanisé, longueur 400mm
PETITJEAN
Traverse en acier galvanisé pour 1 projecteur, longueur 400mm, fixation au mât par 1 bride
Gaine de protection en aluminium 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 35mm, longueur 2700mm
Gaine de protection PVC ivoire 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 35mm, longueur 2750mm
Gaine de protection en aluminium 60x60x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 60mm, longueur 2750mm
Gaine de protection PVC ivoire 60x60x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 60mm, longueur 2750mm
Gaine de protection en aluminium 90x90x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 90mm, longueur 2750mm
Feuillard en acier inoxydable 20x0.4x50mm
PETITJEAN
Rouleau de feuillard en acier inoxydable, dimensions 20x0,4x50mm (conditionnement par carton de 5 rouleaux)
Tige de scellement JT 16/14 x 300mm
PETITJEAN
Tige de scellement 16/14 x300mm, en acier haute adhérence B500B selon NF A 35-080-1 (vendue par lot de 4 tiges)
Bride de fixation diamètre 12mm pour fût 60/68 mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 60 et 68 mm
Embout démontable lisse en acier galvanisé 60x100mm pour fût 89mm
PETITJEAN
Embout démontable lisse en acier galvanisé diamètre 60mm, longueur 100mm pour adaptation sur fût de diamètre 89mm
Coffret Medium 3 cables
PETITJEAN
Coffret de connexion Medium 3 câbles 4x35mm², classe électrique II, protection IP44, avec coupe-circuit, conforme aux normes CEE.
Double crossette KC en acier galvanisé, 0.50m, 5 degrés pour fût 60mm
PETITJEAN
Double crossette KC en acier galvanisé, saillie 0,5m, inclinaison 5 degrés pour fût diamètre 60mm
Bride de fixation, diamètre 12mm pour fût 68/83mm
PETITJEAN
Bride de fixation pour traverse diamètre 12mm pour fût avec un diamètre compris entre 68 et 83mm
Obturateur BP1/GPN320 D=89 mm Noir
PETITJEAN
Embout obturateur plastiqsue couleur noir pour tête de mât D= 89mm.