Phoenix Contact Phoenix Contact (660 produits)


Connecteur photovoltaïque - PV-C1F-C-HSG
PHOENIX CONTACT
Connecteur photovoltaïque Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, 1P, section min 2,5 mm², section max 6 mm², tension 1500 V DC, courant 40 A, A sertir, Type de contact: Femelle, diamètre de câble min.: 5 mm - max.: 8 mm
Connecteur photovoltaïque - PV-C1M-C-HSG
PHOENIX CONTACT
Connecteur photovoltaïque Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, 1P, section min 2,5 mm², section max 6 mm², tension 1500 V DC, courant 40 A, A sertir, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 5 mm - max.: 8 mm
Connecteur - PRC 5-FC-MS6 8-21
PHOENIX CONTACT
Connecteur Série PRC 35, Déverrouil. avc un outil ou à la main (cf accessoires), matériau PPE, noir, 5P, section 1,5 à 6 mm², tension 690 V AC, courant 35 A, Raccord. vissé, Mâle, diam. 8 à 21 mm. Protégé aux contacts avc les doigts
Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6  8-21
PHOENIX CONTACT
Connecteur prolongateur Série PRC 35, type: Déverrouil. uniquement avc un outil, matériau PPE, noir, 3P, section 1,5 à 6 mm², tension 690 V AC, courant 35 A, Raccord. vissé, Femelle, diam. 8 à 21 mm. Variante pr le déverrouil. avc un outil
Embases paroi avant - PRC 20/3-C2-FT25-MS2,5
PHOENIX CONTACT
Embase paroi avant Série PRC 20, coloris noir, 3P, section min 0,5 mm² max 2,5 mm², tension 400 V, courant 20 A, Raccordement vissé, Mâle. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. DC
Connecteur prolongateur - PRC 20/3-C2-FC-FS2,5 6-14
PHOENIX CONTACT
Connecteur prolongateur Série PRC 20, coloris noir, 3P, section min 0,5 mm² max 2,5 mm², tension 400 V, courant 20 A, Raccordement vissé, Femelle. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. DC
Connecteur prolongateur - PRC 20/4-C1-FC-FS2,5 6-14
PHOENIX CONTACT
Connecteur prolongateur Série PRC 20, coloris noir, 4P, section min 0,5 mm² max 2,5 mm², tension 400 V, courant 20 A, Raccordement vissé, Femelle. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. AC
Embases paroi avant - PRC 20/4-C1-FT25-MS2,5
PHOENIX CONTACT
Embase paroi avant Série PRC 20, coloris noir, 4P, section min 0,5 mm² max 2,5 mm², tension 400 V, courant 20 A, Raccordement vissé, Mâle. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. AC
Parafoudre T2 Combiné disjoncteur - In: 20 kA - Up: 2,5 kV - Tri+N - TT/TN
PHOENIX CONTACT
VALVETRAB - Parafoudre Type 2 Combiné disjoncteur - In: 20 kA - Up: 2,5 kV - Triphasé +N - TT/TN
Parafoudre Tri T1+2 avec fusible intégré - Uc:264VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV-IT
PHOENIX CONTACT
FLASHTRAB - Parafoudre Triphasé Type 1+2 avec fusible intégré - Uc:264VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV-IT