Pizzato Elettrica Pizzato Elettrica (29787 produits)


Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41Déverrouillage auxiliaire orientable:Déverrouillage frontal avec tournevis
Module de sécurité 3NO+1NC, catégorie 4
PIZZATO ELETTRICA
Alimentation:24 Vac/dcBornes:Bornes à visFonctions:Contrôle protecteurs et arrêts d'urgence, Catégorie 4, PL e, SIL 3, sorties 3NO+1NC (CS AR-05)
Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
Poignée de sécurité P-KUBE Krome
PIZZATO ELETTRICA
Dispositifs de commande:Sans boutonPoignée:Poignée chromée satinée non lumineuse
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NG-F31Configuration de couvercle:Aucun dispositifTête:Tête orientableType de connexion:Sans connecteur
Capteur magnétique de sécurité avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mmBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²
Capteur de sécurité séries ST H
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForce de retenue de l'aimant permanent:Avec aimant, force de retenue 50 N (G)
Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage série NX
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NX-F61Capuchon:Capuchon de signalisation multicolore lumineux à LED RVBDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41Déverrouillage auxiliaire orientable:Sans déverrouillage frontal et bouton de déverrouillage antipanique arrière
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41Déverrouillage auxiliaire orientable:Sans déverrouillage
Module de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Entrées numériques de type I:24Entrées pour signaux analogiques de type C:-Signaux de test de type T:4Sorties de sécurité de type OS:8PNPSorties de signalisation de type O:8
Module de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Entrées numériques de type I:12Entrées pour signaux analogiques de type C:-Signaux de test de type T:4Sorties de sécurité de type OS:3NO+1NOSorties de signalisation de type O:4
Boîtiers de commande série BN avec 3 dispositifs
PIZZATO ELETTRICA
Connexion et sens de sortie:Connecteur M12 à 12 pôles, en basDegré de protection:IP65 selon EN 60529Nombre des dispositifs:3 dispositifsPosition 1:1 bouton blanc 1NOPosition 2:1 bouton bleu 1NO
Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage série NX
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NX-F61Capuchon:Capuchon de signalisation multicolore lumineux à LED RVBDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Module de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Entrées numériques de type I:40Entrées pour signaux analogiques de type C:-Signaux de test de type T:4Sorties de sécurité de type OS:8PNPSorties de signalisation de type O:8
Interrupteur de position pour actionnement à câble
PIZZATO ELETTRICA
Blocs de contact:1NO-1NC rupture brusque (B3)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Interrupteur de position à levier rotatif avec galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:A levier rotatif à galet en technopolymère regable diamètre 20 mmBlocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Dispositif de lock out pour interrupteurs de sécurité de la série NS
PIZZATO ELETTRICA
Orientation:Montage à gauche de l'interrupteurType de dispositif:Pour les interrupteurs de la série NS
Module de sécurité 2NO, catégorie 4
PIZZATO ELETTRICA
Alimentation:24 Vac/dcBornes:Bornes à visFonctions:Contrôle protecteurs et arrêts d'urgence, Catégorie 4, PL e, SIL 3, sorties 2NO (CS AR-08)
Bloc de contact sous le couvercle série E2, 1NC rupture lente
PIZZATO ELETTRICA
Contact:1NC, rupture lentePortée des contacts:Ith 10AType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:Sous le couvercle
Micro-interrupteur à poussoir fileté à galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneurs:A poussoir fileté à galetBlocs de contact:1NO+1NC en commutationTempérature ambiante:De -25°C à +85°CType de borne:A vis avec plaque auto-élévatrice
Dispositif de lock out pour interrupteurs de sécurité de la série NS
PIZZATO ELETTRICA
Orientation:Montage à droite de l'interrupteurType de dispositif:Pour les interrupteurs de la série NS
Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NG-F31Configuration de couvercle:Aucun dispositifTête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure et bouton antipaniqueType de connexion:Sans connecteur
Interrupteur de position à levier rotatif à galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Levier à galet en technopolymère diamètre18 mmBlocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653