Salgar Comercial Salgar Comercial (3988 produits)


Poignée RENOIR 35 Noir Mat L35 P30 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée RENOIR 35 Noir Mat dimensions mm: largeur 35 x profondeur 30 Réf. 91331 SALGAR
Colonne ALLIANCE 1600 2 portes Black Velvet L350 H1600 P350 mm
SALGAR COMERCIAL
Colonne ALLIANCE 1600 2 portes Black Velvet dimensions mm: largeur 350 x hauteur 1600 x profondeur 350 Suspendu Réf. 91035 SALGAR
Miroir OASIS 600 L600 H600 P25 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir OASIS 600 dimensions mm: largeur 600 x hauteur 600 x profondeur 25 Réf. 91130 SALGAR
Miroir MOON 600 LED IP 44 L600 H600 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir MOON 600 LED IP 44 dimensions mm: largeur 600 x hauteur 600 Réf. 91120 SALGAR
Poignée SPIRIT 1200 Anodisé Brillant L1200 P20 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée SPIRIT 1200 Anodisé Brillant dimensions mm: largeur 1200 x profondeur 20 Réf. 90978 SALGAR
Poignée SPIRIT 1200 Noir L1200 P20 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée SPIRIT 1200 Noir dimensions mm: largeur 1200 x profondeur 20 Réf. 90977 SALGAR
Poignée LINA 600 Inox L600 P40 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée LINA 600 Inox dimensions mm: largeur 600 x profondeur 40 Réf. 102300 SALGAR
Plan de toilette X 800 Noyer Maya L800 H16 P450 mm
SALGAR COMERCIAL
Plan de toilette X 800 Noyer Maya dimensions mm: largeur 800 x hauteur 16 x profondeur 450 Réf. 102254 SALGAR
Meuble BIBA 1000 1 tiroir Green Forest L1000 H405 P450 mm
SALGAR COMERCIAL
Meuble de salle de bain BIBA 1000 1 tiroir Green Forest métallique V8 Grass ouverture totale fermeture amortie dimensions mm: largeur 1000 x hauteur 405 x profondeur 450 Suspendu Réf. 102983 SALGAR
Meuble MONTERREY 1000 1 tiroir Noyer Maya L1000 H270 P450 mm
SALGAR COMERCIAL
Meuble de salle de bain MONTERREY 1000 1 tiroir Noyer Maya métallique V8 Grass ouverture totale fermeture amortie dimensions mm: largeur 1000 x hauteur 270 x profondeur 450 Suspendu Réf. 102911 SALGAR
Poignée LINA 800 Noir Brossé L800 P40 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée LINA 800 Noir Brossé dimensions mm: largeur 800 x profondeur 40 Réf. 103956 SALGAR
Poignée LINA 800 Inox L800 P40 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée LINA 800 Inox dimensions mm: largeur 800 x profondeur 40 Réf. 103955 SALGAR
Meuble SPIRIT 800 3 tiroirs Terracota L800 H810 P450 mm
SALGAR COMERCIAL
Meuble de salle de bain SPIRIT 800 3 tiroirs Terracota métallique V8 Grass ouverture totale fermeture amortie dimensions mm: largeur 800 x hauteur 810 x profondeur 450 À poser Réf. 103509 SALGAR
Colonne VIMA 1400 2 portes White S L300 H1400 P240 mm
SALGAR COMERCIAL
Colonne VIMA 1400 2 portes White S dimensions mm: largeur 300 x hauteur 1400 x profondeur 240 Suspendu Réf. 111815 SALGAR
Colonne BIBA 1600 2 portes Green Forest L350 H1600 P350 mm
SALGAR COMERCIAL
Colonne BIBA 1600 2 portes Green Forest dimensions mm: largeur 350 x hauteur 1600 x profondeur 350 Suspendu Réf. 103000 SALGAR
Miroir MITO LINE 800 LED IP 44 L800 H700 P40 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir MITO LINE 800 LED IP 44 dimensions mm: largeur 800 x hauteur 700 x profondeur 40 Réf. 103362 SALGAR
Applique CIRCUS 300 Noir LED IP 44 L300 mm
SALGAR COMERCIAL
Applique CIRCUS 300 Noir LED IP 44 dimensions mm: largeur 300 Réf. 103349 SALGAR
Miroir NORA 600 LED IP 44 L600 H700 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir NORA 600 LED IP 44 dimensions mm: largeur 600 x hauteur 700 Réf. 105597 SALGAR
Plinthe NOJA 980 Noyer Maya L980 H100 P430 mm
SALGAR COMERCIAL
Plinthe NOJA 980 Noyer Maya dimensions mm: largeur 980 x hauteur 100 x profondeur 430 Réf. 104591 SALGAR
Poignée FIBI 125 Laiton L125 P25 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée FIBI 125 Laiton dimensions mm: largeur 125 x profondeur 25 Réf. 103335 SALGAR
Colonne INFINITY 1820 2 portes Blanc Brillant L300 H1820 P240 mm
SALGAR COMERCIAL
Colonne INFINITY 1820 2 portes Blanc Brillant dimensions mm: largeur 300 x hauteur 1820 x profondeur 240 À poser Réf. 106305 SALGAR
Module WC UNIT 650 pour bati-support (en kit) Chêne Africain L650 H1300 P250 mm
SALGAR COMERCIAL
Module WC UNIT 650 pour bati-support (en kit) Chêne Africain dimensions mm: largeur 650 x hauteur 1300 x profondeur 250 À poser Réf. 106295 SALGAR
Plinthe NOJA 780 Chêne Africain L780 H100 P430 mm
SALGAR COMERCIAL
Plinthe NOJA 780 Chêne Africain dimensions mm: largeur 780 x hauteur 100 x profondeur 430 Réf. 104573 SALGAR