Sanifirst Sanifirst (422 produits)


HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s 108 mm - manette pleine - sans vidage
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Manette pleine - Sans vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
MASTERMIX mitigeur thermostatique douche - Manette longue ergo - avec rosace
SANIFIRST
Mitigeur thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapets anti-retour. Butée Température à 41°C. Entraxe 150 mm. Avec raccords excentriques.
MODUL'MIX mitigeur électronique secteur h300 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur hospitalier électronique MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Secteur. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
Mitigeur d'évier à bec orientable h 126 douchette extractible, manette ajourée
SANIFIRST
Mitgeur d'évier à bec orientable, hauteur sous bec 132 mm, saillie 209 mm. Manette ajourée. Cartouche céramique diamètre 40 mm. Flexibles SPEX M10X1, EP G 3/8', longueur 350 mm. Brise-jet étoile M24X1
MASTERMIX coffret thermostatique douche mécanique butée 41°C
SANIFIRST
Coffret thermostatique douche hospitalier MASTERMIX. Sécurité anti-brûlure et anti prolifération bactérienne. Sans clapet anti-retour. Volant ergonomique. Sortie basse. Butée température 41°C. Raccord M G'1/2.
MASTERMIX Kit douche ref 75951 : douchette,support, raccord, flexible 850 mm
SANIFIRST
Kit de douche comprenant un mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX (sans intercommunication EFS/ECS), une douchette 1 jet, un flexible lisse gris Lg 850 mm, un support mural de douchette et un raccord anti-stagnation.
MODUL'MIX mitigeur électronique pile h300 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur hospitalier électronique MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Pile. Hauteur sous bec 300 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s108 mm - commande au coude - avec vidag
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Actionnement par commande au coude - Avec vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
HOPTIM' - Mitigeur lavabo CD=35 h100 mm s108 mm - commande au coude - sans vidag
SANIFIRST
Mitigeur de lavabo hospitalier HOPTIM' sur plage avec cartouche céramique D=35mm - Hauteur sous bec 100 mm Saillie 108 mm - Actionnement par commande au coude - Sans vidage - Raccordement flexibles PEX G3/8' - Brise-jet étoile
Flexible de douche synthétique lisse gris 1500 mm G1/2'
SANIFIRST
Flexible de douche lisse gris. Raccordement G1/2'. Matière synthétique. Longueur 1500 mm. Anti-rayure et facile à nettoyer. Livré avec écrou prisonnier.
Rejet électronique secteur à bec fixe s147 mm h122 mm - avec mitigeage
SANIFIRST
Rejet à bec fondu mitigeur fixe s147 mm h122 mm. Secteur. Intérieur lisse. Brise-jet étoile M24X1. Flexibles PEX tressé inox M10X1, EP G3/8', 350 mm, filtres, 2 électrovannes avec membrane silicone M G'3/8, réglage de T°C intégré
MODUL'MIX mitigeur hospitalier évier céramiqueD=40 h160 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur d'évier MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Cartouche céramique D=40. Hauteur sous bec 160 mm. Saillie 230 mm. Version avec manette pleine sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile.
Mitigeur d'évier entraxe 150 mm avec manette pleine courte et bec orientable
SANIFIRST
Mitigeur d'évier entraxe 150 mm avec manette pleine courte et bec orientable. Saillie 160 mm. Cartouche céramique, livré avec rosaces et raccords excentriques G'1/2 G'3/4'. Brise-jet étoile M24X1.
Mitigeur d'évier à bec orientable h 126 douchette extractible, commande au coude
SANIFIRST
Mitgeur d'évier à bec orientable, hauteur sous bec 132 mm, saillie 209 mm. Commande au coude. Cartouche céramique diamètre 40 mm. Flexibles SPEX M10X1, EP G 3/8', longueur 350 mm. Brise-jet étoile M24X1
MODUL'MIX mitigeur hospitalier céramiqueD=40 h200 s200 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur de lavabo MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Céramique D=40. Hauteur sous bec 200 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude, sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile. NF M.
MODUL'MIX mitigeur hospitalier céramiqueD=40 h100 s150 bec fixe ou orientable
SANIFIRST
Gamme modulaire. Mitigeur de lavabo MODUL'MIX à bec fixe, orientable, démontable. Faible contenance en eau. Céramique D=40. Hauteur sous bec 100 mm. Saillie 150 mm. Commande au coude sans vidage. Raccordement G3/8'. Brise-jet étoile. NF M.
Rejet électronique à pile à bec fixe s147 mm h122 mm - avec mitigeage
SANIFIRST
Rejet à bec fondu mitigeur fixe s147 mm h122 mm. A pile. Intérieur lisse. Brise-jet étoile M24X1. Flexibles PEX tressé inox M10X1, EP G3/8', 350 mm, filtres, 2 électrovannes avec membrane silicone M G'3/8, réglage de T°C intégré
Barre de douche 600 mm, coulisseau, porte savon
SANIFIRST
Barre de douche 600 mm, D= 25 mm. Livré avec coulisseau réglable par simple pression, porte-savon. Finition chromée.
Douchette 2 jets MG1/2' anti-calcaire
SANIFIRST
Douchette à main 2 jets pluie et massage. Raccordement M G1/2'. Picots anti-calcaire. Finition chromée.
Douchette 1 jet MG1/2' D=70 anti-calcaire
SANIFIRST
Douchette à main 1 jet pluie. Raccordement M G1/2'. D=70. Picots anti-calcaire. Finition chromée.