Alréa - prise de courant 2P + T - blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric sont une gamme de moulures et d’appareillages en saillie adaptés à toutes les rénovations, pour tout type de logement individuel ou collectif. Entre qualité et fiabilité, ces gammes offrent qualité optimale et grand confort de pose, pour vous promettre un véritable gain de temps au quotidien. Esthétiques, elles sont robustes et résistantes aux torsions. Cette prise de courant 2P+T garantit une pose d'appareillage simplifiée et offre une connexion rapide. Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes sans vis. Ce mécanisme électrique dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V. Appareillage électrique en saillie avec embase et enjoliveur, il est la réponse aux valeurs essentielles des installations saillies.
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
finition de la surface
transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
numéro RAL (équivalent)
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
fréquence
avec eclips / protection enfant
nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
tension nominale
Intensité