Sicame Sicame (1530 produits)


Pince d'ancrage à crochet réglable conducteur diam 9-17.5mm
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 9 à 17.5mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
Boite de 50m de feuillard inox en 20mm de large par 0.4mm d'épaisseur.
SICAME
Boite de 50m de feuillard inox en 20mm de large par 0.4mm d'épaisseur. Codet Enedis 6839644
Tube de graisse de contact - 200g contactal
SICAME
Tube de graisse 'contactal' de 200g pour amélioration du contact des câbles aluminium dans raccords à sertir
Graisse neutre en tube de 200grs avec canule
SICAME
Graisse neutre en tube de 200grs avec canule pour préparation des câbles aluminium
Chape pour feuillard de 20mm (Boite de 100)
SICAME
Chape de maintien pour feuillard inox de 20mm (Boite de 100). Codet Enedis 6839724
BQC12 300 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827239
SICAME
BQC12 300 boulon queue de cochon pour fixation sur poteau - Codet 6827239 diamètre 12 longueur 300
Connecteur à perforation d'isolant Pr.16-95 Der.(2,5)6-35 mm²
SICAME
Connecteur à perforation d'isolant de branchement tension nominale de 0.6 / 1 kV. Ligne principale : Cu ou Al isolé, 16 - 95 mm² Ligne de dérivation : Cu ou Al isolé, (2.5) 6 -35 mm². Classe B1. Acc. NF C 33 020:2013, EN 50 483-1,4,5,6:2009
Pince à cercler à levier, avec verrouillage, pour feuillard inox
SICAME
Pince à cercler à levier, avec verrouillage, pour feuillard inox de 10 ou 20mm de large et d'épaisseur 0.4 à 0.7mm
Pince d'ancrage à crochet réglable torsade 2x6 à 4x35
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour torsade 4 conducteurs de branchement de 6 à 25 mm² avec crochet et loquet réglable en longueur.
B11A ball socket court en acier découpé et embouti ou fonte graphite 6866095
SICAME
B11A ball socket court en acier découpé et embouti ou fonte graphite spéroidale galvanisée, goupille en acier inox
Pince d'ancrage à crochet réglable conducteur diam 17-32mm
SICAME
Pince d'ancrage en matière isolante pour câble de branchement diamètre 17 à 32mm avec crochet et loquet réglable en longueur.
Tête de câble thermorétractable pour câble de réseau 240mm².
SICAME
Tête de câble thermo-rétractable pour câble de basse tension souterrain de réseau 240mm².
Tête de câble thermorétractable pour câble de branchement triphasé de 4 à 35mm²
SICAME
Tête de câble thermo-rétractable pour câble de branchement souterrain triphasé de 4 à 35mm².
Manchon de jonction pré-isolé branch aérien 16-16
SICAME
Manchon de jonction aérien de branchement pré-isolé à sertir pour configuration 16 - 16 mm².
Connecteur à perforation d'isolant Pr.6-35 Der.1.5-10 mm²
SICAME
Raccord à perforation d'isolant de branchement pour câble principal 6 à 35 et dérivé 1.5 à 10
OR1 oeillet à rotule norme de 11 - Codet 6863017
SICAME
OR1 oeillet à rotule court à oeil torique norme de 11 codet 6863017 pour montage sur étrier