Siemens HVAC Siemens HVAC (2427 produits)


Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Interface KNX IP secure
SIEMENS HVAC
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...
Sonde température extérieure Pt1000
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure CTN10k
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température chemisée LG-Ni1000 2m
SIEMENS HVAC
Pour l'installation dans les ventilo-convecteurs, les unités terminales et les éjectoconvecteurs.
Thermostat sécurité 45..60°C IP43
SIEMENS HVAC
Échelle interne, 1 contact de commutation, thermostat en plongeur et en appliqué en un.
Appareil service KNX embrochable, montage rail DIN, régulateur configurable
SIEMENS HVAC
Appareil enfichable sur les contrôleurs Synco 700 Pour l'affichage et la modification des données de l'installation pour le personnel de service et l'utilisateur final Fonctionnement du texte en clair
Thermostat réglage 15..95°C IP43
SIEMENS HVAC
Échelle externe, 1 contact de commutation, thermostat d'immersion et thermostat en appliqué en un.
Pressostat différentiel 50-500 Pa
SIEMENS HVAC
Utilisé comme contrôleur de débit ou moniteur de filtre dans les conduits d'air.
Pressostat différentiel 100-1000 Pa
SIEMENS HVAC
Utilisé comme contrôleur de débit ou moniteur de filtre dans les conduits d'air.
Sonde température extérieure 4..20mA
SIEMENS HVAC
Capteur sensible pour acquérir la température extérieure. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s
SIEMENS HVAC
Commande manuelle, la position peut être fixe. Emplacement pour interrupteur auxiliaire et ou potentiomètre.
Thermostat antigel tout ou rien 3000mm
SIEMENS HVAC
Pour la surveillance de la température du côté air des bobines de chauffage d'air dans les installations de ventilation et de climatisation afin d'assurer une protection antigel.
ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s
SIEMENS HVAC
Temps de positionnement rapide. Commande manuelle, la position peut être fixe. Espace embrochable pour interrupteur auxiliaire.
ServoM ElecHyd 1000N 20mm Progre 24V RaZ
SIEMENS HVAC
Avec fonction de sécurité. Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électronique en position de fin de course. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 mm.