Siemens Sas Siemens Sas (112027 produits)


SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16A02D, BU de type A0, bornes push-in, sans bo
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16A02D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm
Industrial Ethernet FC TP câble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'installation TP pour le raccordement à IE FC RJ45 2x2, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, blindé CAT 5E, au mètre, unité de livraison max. 4000m, quantité
LOGO 12/24RCE, module logique, écran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entrées TO
SIEMENS SAS
LOGO 12/24RCE, module logique, écran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entrées TOR (4 AI)/4 DO, mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO Soft E
SIMATIC ET 200SP, Module d'entrées TOR, DI 16x 24V CC Standard, type d'entrée 3
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Module d'entrées TOR, DI 16x 24V CC Standard, type d'entrée 3 (CEI 61131), Entrée Sink (PNP, Logique P), colisage: 1 unité, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, retard d'entrée 0,05..20ms, Diagnostic de module p
câble PROFIBUS FC standard GP câble de bus à 2 conducteurs, blindé, structure sp
SIEMENS SAS
câble PROFIBUS FC standard GP câble de bus à 2 conducteurs, blindé, structure spéciale pour montage rapide, unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre
LOGO 24RCE, module logique,écran alim./E/S : 24 V CA/CC 24 V/relais, 8 DI/4 DQ,
SIEMENS SAS
LOGO 24RCE, module logique,écran alim./E/S : 24 V CA/CC 24 V/relais, 8 DI/4 DQ, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort à EC
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16A02B, type de BU A0, bornes push-in, sans
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16A02B, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en étoile et et structures linéaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports E
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, écran TFT
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, écran TFT 7, 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre gra
Industrial Ethernet FC TP câble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), câble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), câble d'installation TP avec conducteurs flexibles, type PROFINET B, 4 conducteurs, blindé, CAT 5e, au mètre, unité de livraison max. 2500 m, quantité minimale de commande
LOGO 230RCE,module logique, écran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mémo
SIEMENS SAS
LOGO 230RCE,module logique, écran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort à partir d E
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 12,
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 12, 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Comfor
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180 colisage 10 pièces
Module d'extension LOGO DM8 12/24R, alim./E/S: 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 E
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO DM8 12/24R, alim./E/S: 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 ENTRÉES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO 8
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M012Nm, PN  2,7kW à nN3000 tr/min (380-480V)
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M012Nm, PN 2,7kW à nN3000 tr/min (380-480V), PN 1,64kW à nN1500 tr/min (200-240V), avec frein à l'arrêt, degré de protection IP64, arbre D24x50mm avec clavette, codeur absolu 22 bits 12 bits mult ECCN:N_CND
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 16x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 16x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie source (PNP,commutation P) colisage: 1 unité, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement Diagnostic de module pour : Co
Contacteur de puissance Sirius AC-3 3kW 400V 7A 3 pôles bobine 24V DC 1NO montage sur rail
SIEMENS SAS
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à vis, taille : S00
Disjoncteur moteur Sirius taille S00 3P 1A 0,7…1A 690V AC-3 0,25kW 400V classe 10 IP20
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,7...1 A Déclencheur de court-circuit 13 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connecteur M12 avec boîtier mét
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage D) 1 colisage 1 pièce pour SCALANCE X208 PRO et ET 200 PRO PN.
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pres
SIEMENS SAS
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5. Matériau des pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M00,64Nm, PN  0,2kW à nN3000 tr/min (200-240V
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M00,64Nm, PN 0,2kW à nN3000 tr/min (200-240V), degré de protection IP64, arbre cylindrique D14 x 30mm, codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC), avec interface OCC, connecteur taille M12, or ECCN:N_C
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180 colisage 1.