Smeg Pro Smeg Pro (316 produits)


Lave-verres - Dimensions panier 500x500 - Pompe de rinçage
SMEG PRO
Lave-batterie - Dimensions panier 600x700 mm - Contrôle électronique - Rendement théorique en panier / h : 30/15 - 3 cycles - Système HTR (rinçage 85°C) - 2 pompes de lavage avec Démarrage progressif - Pompe de vidange - Doseur de produi
Lave-vaisselle à capot 500x500 Easyline
SMEG PRO
Four à chaleur tournante inox - 10 niveaux - espacement de 80 mm - Electronique - avec humidification réglable - Port USB - Chambre de cuisson en acier inox - 99 programmes de cuisson avec préchauffage - Réglage thermostat de 50-280°
Lave-vaisselle à charent frontal, panier 500, ecoline
SMEG PRO
Fours professionnels Combiné ,4 plaques 600x400mm, 790x875x645 mm, Fonctions de cuisson A air pulsé, Vapeur directe, Chaudière à vapeur ouverte, Sonde à coeur + ' t, Cuisson combinée, Vide à basse température, Gril, Levage
Panier en fil avec fond incliné pour verres à pied maxi D= 72 mm Dim.500x500mm
SMEG PRO
700l emboutie - Négative - R290 - Classe C - Pieds réglables en hauteur - Structure en acier inox AISI 304 - angles arrondis - Porte à fermeture automatique avec serrure- Poignée fixe en aluminium peint antirayures et anti-corrosion
Support pour Lave-vaisselle à charent frontal dim. LxPxH 600x600x500
SMEG PRO
Four à air pulsé électronique - Tactile - 99 programmes + avec Humidification et gril - 4 niveaux - espacement de 80 mm - Réglage thermostat de 30-270° - Fonction Gril ventilé, sole, voute - Intensité turbine réglable 2 niveaux -
Casier vaisselle
SMEG PRO
700l emboutie - Positive - R290 - Classe A - sur roulettes - Structure en acier inox AISI 304 - angles arrondis - Porte à fermeture automatique avec serrure- Poignée fixe en aluminium peint antirayures et anti-corrosion
Panier universel double
SMEG PRO
Panier double avec fond plat en polypropylène, dim. (LxPxH) 400x400x227 mm
Casier vaisselle
SMEG PRO
700l à crémaillères - Positive - R290 - Classe C - Pieds réglables en hauteur - Porte vitrée - Structure en acier inox AISI 304 - angles arrondis - Porte à fermeture automatique avec serrure- Poignée fixe en aluminium peint antirayures