Thermador Thermador (3323 produits)


Préparateur ECS 500L1 Echangeur Fixe XL 68kW code 3105162325255
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 500L avec 1 Echangeur Fixe 44 L 68 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador
Préparateur ECS 300L 1 Echangeur
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 300L avec 1 Echangeur Fixe 7,4 L 31,5 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe C Thermador
Préparateur ECS 200L 1 Echangeur Fixe XL 32kW code 3105162325252
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 200L avec 1 Echangeur Fixe 11,8 L 32 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovible Classe B Thermador
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Groupe de sécurité vertical inox Ch 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoir
Entonnoir Siphon 1' NF pour groupe de sécurité
THERMADOR
Siphon en PVC blanc, conçu pour assurer une liaison parfaite entre le groupe de sécurité et la tuyauterie d'évacuation. Il possède un adaptateur DN25/DN32. Diamètre de sortie DN25 et filetage de sortie 1' M.
Groupe de sécurité X-CROSS NF antipollution pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW.
THERMADOR
Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW). Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives.
Groupe de sécurité coudé chrome 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF.
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Kit pour vase expansion VEXBAL 5-12 L avec support mural, flexible, té 3/4' MMF.
THERMADOR
Kit de branchement pour vase d'expansion sanitaire VEXBAL 5-12 L. Inclut un support mural, un flexible de 50 cm FF, et un té de dérivation 3/4' MMF. Non compatible avec les vases de 18 à 300 L. Parfait pour un usage domestique.
Soupape antigel iStop 1', protection fiable contre le gel
THERMADOR
La soupape iStop 1' protège efficacement en s'activant à 3°C et fermant à 4°C (précision +/-1°C),grâce à sa cartouche thermostatique. Conçue pour températuresde 0 à 90°C. Facile à installer.
Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre  1' - 10 à 40 L/min
THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle - 1'FF avec débitmètre (10 à 40 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132602
Circulateur EVOSTA 2 40-70/180M -1'1/2 - chauffage/clim domestique
THERMADOR
Circulateur électronique EVOSTA 2 40-70/180M - 1'1/2 jusqu'à 7 m.c.e. pour installation de chauffage et climatisation domestique avec système anti-blocage et simple à utiliser à une unique touche de réglage séquentiel
Potence murale avec accessoires pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres.
THERMADOR
Potence murale pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Accessoires inclus : purgeur d'air R2, soupape de sécurité NF S15ZM avec manomètre, et raccord ZR558 permettant le changement du vase sans vidange de l'installation.
Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
DIRTMAG - Pot de décantation 1' avecanneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit dechauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur