Watteco Watteco (27 produits)


Capteur PULSE SENS'O LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le Capteur PULSE SENS'O compte les impulsions émises par un compteur d'eau ou un sous compteur électrique (index), etc.. et remonte périodiquement les index. Permet jusqu'a 3 entrées tout ou rien configurables indépendamment en comptage d'
Capteur HYGROTEMP'O LoRaWAN - EU 868Mhz
WATTECO
Capteur HYGROTEMP'O mesure température & hygrométrie en ambiance : Température : précision ± 0,2°C dans la plage nominale (+12°C +25°C), résolution 0,1°C - précision ± 0,5°C dans la plage étendue (+0°C +12°C) et (+25°C +55°C). Hygrométri
Le capteur FIL PILOTE LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Permet le pilotage à distance des convecteurs électriques, selon les 6 ordres Fil Pilote : Stop, Eco, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Hors gel, . Livré avec un câble de raccordement 85cm. Permet de commander en ON/OFF un ballon électr
Câble de raccodement - BINDER 6PTS
WATTECO
Accessoire pour capteur PULSE SENS'O AtEx zone 1 : câble Binder 6pts (compatible compteur gaz Itron double sorties réf 951-858-20 ou Esther réf IN-Z64) : Fiche Amphénol 6pts surmoulé sur le câble 2 mètres, extrémité Fiche BINDER 6pts ( shu
Capteur PRESS'O LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Deux entrées analogiques 0-10V et 4-20mA. Envoi périodiquement les valeurs présentent sur ses 2 entrées, alerte sur franchissement de seuil haut ou bas. Le capteurs PRESS'O peut alimenter une sonde de mesure en 10V ou 14V pendant 500ms. Liv
Capteur TRIPHAS'O 0-400A LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Triphas'O 0-400A permet la mesure Triphasé avec ou sans Neutre ou monophasé 3 départs. Pour chaque phase mesures : U,I efficaces, EA, ER, PA, PR, PI, COSPHI. Livré avec 3 tores ouvrants 0-400A sur câble de 2m. 1 entrée comptage pulse ou r
Capteur MOVE'O avec 4 sensors, PIR, LUX, T°C, Hr% LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Sensor PIR distance jusqu'à 12 mètres, précision 105° horizontal, 92° vertical. Luminosité jusqu'à 83 000 Lux, précision 5%. Plages de mesure / précisions : Température : +0°C à +55°C / ± 0,2°C, précision 0,1 °C, Hygrométrie 0% à 100%rH /
Capteur VAQA'O LITE LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le capteur VAQA'O LITE mesure la température, l'humidité relative, la concentration en Dioxyde de Carbone (CO2) dans l'air ambient d'une pièce d'un bâtiment, d'un appartement, d'une maison. Plages de mesure / précisions : Température : +0
Capteur PULSE SENS'O AtEx zone 1 LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le capteur PULSE SENS'O ATEX ZONE 1 permet de télérelever les données de comptage provenant de la sortie émetteur d'impulsion des compteurs Gaz, type ITRON, ESTHER, Gazpar. Certification AtEx zone 1 marquage : Ex II 2 GD, Ex ib IIB, IIC T4
Capteur TRIPHAS'O 0-4 000A LoRaWAN - EU 868 Mhz pour boucles de Rogwoski
WATTECO
Permet le pilotage à distance des convecteurs électriques, selon les 6 ordres Fil Pilote : Stop, Eco, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Hors gel, . Livré avec un câble de raccordement 85cm. Permet de commander en ON/OFF un ballon électr
Capteur TEMP'O LoRaWAN - EU 868Mhz
WATTECO
Capteur TEMP'O mesure température en ambiance : Température : précision ± 0,2°C dans la plage nominale (+12°C +25°C), résolution 0,1°C - précision ± 0,5°C dans la plage étendue (+0°C +12°C) et (+25°C +55°C). Alerte : déplacement capteur,
Capteur de température 1 sonde déportée LoRaWAN - EU 868Mhz
WATTECO
Sonde embout inox diamètre 5mm maxi, étanche IP67, déportée sur câble longueur 200cm, précision ± 0,2°C dans la plage nominale (+40°C +90°C), résolution 0,1°C, précision ± 1°C dans la plage étendue (+10°C +40°C) et (+90°C +110°C). Alimentat
Capteur FLASH'O LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le capteur FLASH'O est équipé d'un sensor optique, il comptabilise les impulsions lumineuses émises par la LED en facade du compteur Enedis. Le FLASH'O transmet périodiquement la valeur du compteur, pour en déduire l'énergie, il suffit de m
Capteur IN'O classe C LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le capteur IN'O classe C permet de remonter périodiquement l'état présent sur ses 10 entrées ou immédiatement lors d'un changement d'état sur une entrée. 4 sorties pilotées par le lien descendant. Le capteurs IN'O classe C est alimenér par
Capteur VENTIL'O LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le Capteur Ventil'O tropicalisé surveille l'efficacité d'un Caisson VMC ou sur CTA avec filtre.Plage d'utilisation 0 à 500 Pa. Remontée périodique des dépressions mini, maxi et moyenne. Alerte sur dépassement de seuil . Tubes de 2 m. Alimen
Capteur de température 2 sondes déportées LoRaWAN - EU 868Mhz
WATTECO
Sonde (x2) embout inox diamètre 5mm maxi, étanche IP67, déportée sur câble longueur 200cm, précision ± 0,2°C dans la plage nominale (+40°C +90°C), résolution 0,1°C, précision ± 1°C dans la plage étendue (+10°C +40°C) et (+90°C +110°C). Alim
Capteur de température Extérieure LoRaWAN - EU 868Mhz
WATTECO
Sonde embout inox diamètre 5mm maxi, étanche IP67, précision ± 0,2°C dans la plage nominale (+40°C +90°C), résolution 0,1°C, précision ± 1°C dans la plage étendue (+10°C +40°C) et (+90°C +110°C). Alimentation par pile Lithium fournie.
Capteur VAQA'O Multi LITE LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le capteur VAQA'O Multi LITE mesure la Température, l'Humidité relative, la concentration en Dioxyde de Carbone (CO2)et en Composés Organiques Volatiles (COV) dans l'air ambient en intérieure, l'éclairage (LUX) luminosité jusqu'à 83 000 Lux
Capteur PULSE SENS'O - IP68 LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le Capteur PULSE SENS'O - IP68 compte les impulsions émises par un compteur d'eau et remonte périodiquement la valeur de l'index . Utilisation dans un regard entérré il faut prévoir une étanchéité entre le raccordement électrique capteur-
Ensemble de 3 boucles de Rogowski 4 000A
WATTECO
Accessoire pour capteur TRIPHAS'O- 50-70-146. Ensemble de 3 boucles Rogowski 4 000A de diamètre 70 mm sur câble de 1,5m. Référence Wago : 855-9150/2000-0701
Capteur TICs'O (Télé Information Client) - LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Capteur TICs'O (Télé Information Client) - LoRaWAN - EU 868 Mhz. Permet la télé relève des compteurs éléctriques électroniques de ENEDIS via la sortie du flux TIC.
Capteur VENTIL'O + entrée TOR LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le Capteur Ventil'O tropicalisé avec entrée TOR surveille l'efficacité d'un Caisson VMC ou sur CTA avec filtre.Plage d'utilisation 0 à 500 Pa. Remontée périodique des dépressions mini, maxi et moyenne. Alerte sur dépassement de seuil et cha
Capteur INCLIN'O LoRaWAN - EU 868 Mhz
WATTECO
Le Capteur INCLIN'O mesure une inclinaison en degrée et déclanche une alerte sur franchissement de seuil haut et bas. Alimentation par pile fournie.
Capteur TRIPHAS'O 0-60A - EU 868 Mhz
WATTECO
Triphas'O 0-60A permet la mesure Triphasé avec ou sans Neutre ou monophasé 3 départs. Pour chaque phase mesures : U,I efficaces, EA, ER, PA, PR, PI, COSPHI. Livré avec 3 tores ouvrants 0-60A sur câble de 2m. 1 entrée comptage pulse ou rep