amica amica (92 produits)


Réfrigérateur Classe E 147kw hauteur 81,8cm 111 litres Table Top
AMICA
Capacité réfrigérateur 95L/ freezer 4X 16L, dégivrage auto/ manuel, pantographe, froid statique, porte réversible, 2 pieds réglables, pouvoir de congélation: 2,6KG/24H, autonomie en cas de coupoure de courant 11h, niveau sonore 40db
Table induction 59 cm 3 zones, 7,2 kW, 3 boosters, 3 minuteurs
AMICA
Commandes sensitives par slider, 9 niveaux de puissance, détection automatique de casseroles, voyant de chaleur résiduelle, sécurité enfant
Table de cuisson deux zones vitrocéramique, 30 cm, noir, commandes par sensor
AMICA
1 minuterie de cuisson, 9 niveaux de puissance, voyant de chaleur résiduelle en façade, sécurité enfant, préchauffage rapide, puissance totale 3000W, dimensions d'encastrement : 4,2 x 28,5 x 49 cm
Cuisinière 4 zones vitrocéramique, 60x60, four électrique 77L, couleur blanc
AMICA
Multifonction pulsée, catalyse, display blanc, 1 grille,1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, tiroir de rangement
Cuisinière mixte, 60x60, 3 foyers gaz + 1 électrique, catalyse, couleur blanc
AMICA
Allumage une main, brûleurs et grilles émail, four électrique 77L, display blanc, 1 grille, 1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, tiroir de rangement
Groupe filtrant, inox, 165 W, 3 vitesses (197 à 297 m³ / h), 62 dB
AMICA
Filtre charbon et cable + prise 120 cm inclus, 2 lampe LED 2W, type d'aspiration : évacuation ou recyclage, commandes par boutons, classe énergétique C, classe aspiration/lumière/filtrage : E/A/D
Cuisinière gaz, 60x60, 4 foyers gaz, multifonction pulsée, catalyse, blanc
AMICA
Allumage une main, brûleurs et grilles émail , four électrique 77L, Display Blanc, 1 grille, 1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, tiroir de rangement, couleur blanc
Réfrigérateur Classe E  221kw hauteur 177cm 270 litres Congélateur en Bas
AMICA
Finition Silver, dégivrage : réfrigérateur automatique / congélateur manuel, froid statique, fixation : glissière, porte réversible, 2 pieds réglables
Lave-vaisselle 45cm Classe E 76KWh 10couverts 47dB  9litres/cycle
AMICA
6 programmes, 5 températures de lavage, 2 paniers coulissants, 1 tiroir à couverts Maxi,space, 3 bras d'aspersion, top amovible, 2 pieds réglables
Four encastrable, multifonction chaleur pulsée, pyrolyse 77L, inox noir
AMICA
Classe A+, 12 fonctions de cuisson, multifonction chaleur pulsée, nettoyage pyrolyse, programmateur LED éléctronique blanc, commandes sensitives, 19 programmes automatiques, soft close porte avec fermeture, douce assistée, porte froide
Four multi-fonctions Air brassé Catalyse, 71L, Classe A, 6 modes de cuisson
AMICA
Manettes push pull, nettoyage hydrolyse, programmateur LED électronique blanc, porte en verre, verres démontables, éclairage
Four multi-fonctions Pyrolyse X TYPE, 77L, inox, Classe A+, 11 modes de cuisson
AMICA
Programmateur sensitif, nettoyage pyrolyse + hydro clean, porte froide, verres démontables, sérigraphie contre porte guide de cuisson, 19 programmes automatiques
Four multi-fonctions Pyrolyse X TYPE, 77L, inox, Classe A+, 11 modes de cuisson
AMICA
Open Up ouverture automatique de la porte, programmateur sensitif, nettoyage pyrolyse + hydro clean, porte froide, verres démontables, sérigraphie contre porte guide de cuisson
Four multi-fonctions Pyrolyse, 70L, classe A, 7 modes de cuisson
AMICA
Sonde de Cuisson, soft close, manettes push pull, porte avec fermeture douce assistée, verres démomntables, nettoyage pyrolyse
Four multi-fonctions Pyrolyse Q TYPE, 77L, noir mat, Classe A+
AMICA
Pyrolyse, 11 modes de cuisson, programmateur sensitif, pyrolyse et hydroclean, soft close, 19 programmes automatiques, porte avec fermeture douce assistée, sérigraphie contre porte guide de cuisson, fabriqué en Europe
Four multi-fonctions Pyrolyse Q TYPE, 77L, noir mat, Classe A+
AMICA
Pyrolyse, 12 modes de cuisson, programmateur sensitif, pyrolyse et hydroclean, open up, 19 programmes automatiques, poignée rétro-éclairée, porte froide, verres démontabes, sérigraphie contre porte guide de cuisson, fabriqué en Europe
Four catalyse, black inox, Multifonction Chaleur Pulsée, 12 Fonctions, Classe A+
AMICA
19 programmes automatiques, cavité : 77L, 1 grille et 1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, porte tempérée avec Soft Close, programmateur LED électronique blanc, commandes sensitives, éclairage, gradins amovibles
Four multifonction chaleur pulsée, pyrolyse, 77L, inox noir
AMICA
Classe A+, 12 fonctions de cuisson, multifonction chaleur pulsée, nettoyage pyrolyse, programmateur LED éléctronique blanc, commandes sensitives, 19 programmes automatiques, soft close porte avec fermeture, douce assistée, porte froide
Réfrigérateur table top, noir, classe E, 106L
AMICA
Froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, congélateur 4X, froid statique, dégivrage manuel, porte non réversible, poignée externe métal, capacité réfrigérateur 93L, capacité congélateur 13L, 41 db
Réfrigérateur combiné noir 244 L, classe E, 40dB
AMICA
Réfrigérateur: capacité 181L, froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, congélateur: capacité 63L, froid statique, dégivrage manuel, porte non réversible, poignée externe métal
Réfrigérateur table top, blanc, 120 L Classe E, dégivrage automatique/manuel
AMICA
Capacité totale de 120 L dont réfrigérateur 107L et freezer 4X 13L, éclairage LED, porte réversible, 40dB
Lave-vaisselle tout intégrable inox, 14 couverts, 60 cm, classe D
AMICA
7 programmes, 5 temperatures de lavage, départ différé 24H, Display LED, affichage du temps restant, Autodoor (ouverture automatique de la porte en fin de cycle), Blue Dot - indication de fonctionnement du lave vaisselle
Réfrigérateur 1 porte, rouge, classe E, 218L, congélateur 4X
AMICA
Capacité réfrigérateur 194L, capacité congélateur 24L, froid statique, dégivrage: réfrigérateur: automatique, congélateur: manuel, porte non réversible, poignée externe métal, 41 db
Lave-vaisselle intégrable inox, 14 couverts, 60 cm, classe D
AMICA
Display LED, Auto Door (ouverture automatique de la porte en fin de cycle, blue dot - indication de fonctionnement du lave-vaisselle, 7 programmes, Départ différé 24h, 44 dB, 3 bras d'aspersion, sécurité enfant