mg instruments mg instruments (42 produits)


Thermomètre à piquer
MG INSTRUMENTS
Thermomètre à piquer X Plage: -50.0~300° C X Résolution : 0.1° C X Exactitude : 0 ~ +200° C : ± 1° C X Longueur de sonde : Approximativement 70mm X Taille : 150 x 20X15mm
Marquage obligatoire Outillage Frigoriste
MG INSTRUMENTS
Marquage obligatoire Outillage Frigoriste Arrêté du 29 février 2016, Fluide frigorigènes, gaz à effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article art. R. 543-79-1 du code de l'environnement. Pack de 30 étiquettes conformes
Thermomètre Infrarouge (IR) avec entrée de type K et Pointeur Laser
MG INSTRUMENTS
Thermomètre Infrarouge (IR) avec entrée de type K et Pointeur Laser. Rapport distance/cible de l'ordre de 12:1 (champ de visée)Plage: ' 50 à 600°C Résolution: 0.1°C
Vacuomètre digital haute précision avec malette de transport
MG INSTRUMENTS
Vacuomètre digital Plage : 0~10000 Pa,0~100.00mBar, 0~75.000 mm Hg,0~75000 Micron Précision : 2-100Pa : ±5% lecture Unité de mesure : pa'mbar'mmhg'microns Connecteur: 7/16-20 UNF(1/4¿Flare)
Thermomètre double entrée thermocouple K, certificat de vérification froid
MG INSTRUMENTS
Thermomètre double entrée thermocouple K Livré avec : valise MG-376x269, 2 sondes thermocouple K câble MGSV2000, et coque de protection Livré avec certificat de vérification froid
Mallette climatisation 50 bars avec détendeur azote jusqu'à 300 bar
MG INSTRUMENTS
Détendeur azote pour bouteille jusqu'à 300 bar Clé de serrage 27' Plage entrée 0-400 bar Plage sortie 0-70 bar Entrée gaz type C W 21.4x 1/8 Sortie adaptateur évasé 1/4 SAE Flexible avec vanne isolement
clé dynamométrique MGCLEDYN485 affichage digital,et tête de serrage ajustable
MG INSTRUMENTS
Clé dynamométrique MGCLEDYN485 à affichage digital, tête de serrage ajustable.Clé à mollette ouverture 5 à 30 mm Lecture digitale de la valeur de couple Précision: ± 2 % dans le sens des aiguilles d'une montre et ± 3 % dans le sens inverse
Pompe à vide 170L compatible A2L avec vacuomètre et électrovanne intégré
MG INSTRUMENTS
Compatible A2L Pompe à vide R32 étages 170L avec vacuomètre et électrovanne intégré - Poids 15kg Vide final 2 x 10'¹ Pa 15 microns Puissance 3/4 HP Raccord 1/4' et 3/8' Capacité Huile: 700 ml Alimentation 220V - 50 Hz
Manifold numérique: tout types de réfrigérants- 2 Pinces températures fournies
MG INSTRUMENTS
Manifold numérique Convient à tout types de réfrigérants Alimentation 3 X piles AA - Fournit avec 2 Pinces de températures
Balance électronique
MG INSTRUMENTS
Balance électronique compacte pouvant peser jusqu'à 100 KG. Cette balance de haute précision a été spécialement étudiée pour la récupération et la charge de tous fluides frigorigènes CFC, HFC, HCFC,..
Détecteur de fuite à diode chauffée - détecte le Nidron (L'azote Hydrogéné)
MG INSTRUMENTS
Détecteur de fuite à diode chauffée - détecte le Nidron (L'azote Hydrogéné) livré avec petite valise
Thermomètre double entrée thermocouple K, certificat de vérification froid
MG INSTRUMENTS
Thermomètre double entrée thermocouple K Livré avec : valise MG-376x269, 2 sondes thermocouple K câble Réf: MGSV2000, 1 Sonde velcro Réf: MGSV350-2 1 Sonde contact à lamelle Réf: MGSS31B-400 1 Sonde ambiance Réf: MGSA3
Enregistrent température Boîtier compact thermistance NTC et capteur d'humidité
MG INSTRUMENTS
Enregistrent température. Boîtier compact avec thermistance NTC intégrée et capteur d'humidité capacitif avec connecteur USB standard pour faciliter le téléchargement des données vers un PC