nVent Caddy nVent Caddy (2021 produits)


Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10
NVENT CADDY
Attache poutre en acier ressort, revêtement CADDY Armour, pour utilisation sur poutres avec un rebord de max 16 mm - Taraudage M6 et trou lisse de 10,5mm pour fixations M10, charge maximale de 45 kg
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 8-14 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 8 à 12 mm, collier serre-câble non inclus.
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 19-24 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 25 mm, épaisseur rebord de 8 à 12 mm.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 3-8 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache serre-câble, rebord 4-7 mm, OD 19-24 mm
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 24 mm, épaisseur rebord de 4 à 7 mm.
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 25-30 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 8 à 12 mm.
Collier fixe-tubes multi-diamètre 16-20 mm avec insert-poussoir - D perçage 6 mm
NVENT CADDY
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 16-20 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Collier fixe-tubes multi-diamètre 20-25 mm avec insert-poussoir - D perçage 6 mm
NVENT CADDY
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 20-25 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Attache de poutre universelle, trou taraudé M8, rebord max 18 mm, electrozingué
NVENT CADDY
Attache poutre universelle en fonte électro-zingué avec un trou taraudé M8 pour montage de tiges filetées M8, épaisseur de rebord max 18 mm. Vis de réglage à tête hexagonale, conforme a la norme DIN 933
Attache de poutre universelle, trou taraudé M6, rebord max 18 mm, electrozingué
NVENT CADDY
Attache poutre universelle en fonte électro-zingué avec un trou taraudé M6 pour montage de tiges filetées M6, épaisseur de rebord max 18 mm. Vis de réglage à tête hexagonale, conforme a la norme DIN 933
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 3 à 8 mm, collier serre-câble non inclus.
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 19-24 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 19 à 24 mm, épaisseur rebord de 2 à 4 mm.
Attache serre-câble, rebord 4-7 mm, OD 25-32 mm
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 4 à 7 mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 400 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 11 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 11 mm.
Kit de bobine Speed Link, câble 1,0 mm x 150m et 100 verrous sans outil - 10 kg
NVENT CADDY
Le kit comprend une bobine de câble nVent CADDY Speed Link Light de 1 mm, ainsi que 100 dispositifs de verrouillage ultra-discrets,ce qui simplifie le transport jusqu'au chantier et réduit les stocks.Câble 1mm,100 supports sans outil 10kg.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour collier largeur 9 mm
NVENT CADDY
Fixation en acier ressort avec base de collier serre-câble, conçue pour attacher le faisceau de câbles parallèlement à l'aile de la poutre. S'installe sur un rebord d'épaisseur de 12 à 20 mm, collier serre-câble non inclus.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails en C aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour rail type E5 ou type A et C, acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-30 mm.
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour chaînette ou filin
NVENT CADDY
Attache à frapper en acier ressort, pour installations de solutions filins ou chaînettes sur poutre en acier. S'installe sur poutre avec épaisseur de rebord de 14-20 mm. Comprend un trou de 7,1 mm pour le point de fixation.
Attache poutre 8-14 mm pour tige filetée M6 et boîtier électrique
NVENT CADDY
Attache à frapper conçue pour installer des boîtiers, des appareils et d'autres applications sur poutres. Attache en acier ressort, se fixe sur poutre avec une épaisseur de rebord de 8 à 14 mm, accepte une tige M6.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC.
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour charge lourde, en acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-33 mm.
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 25-30 mm en acier ressort
NVENT CADDY
Attache serre-câble en acier ressort qui maintient un câble ou un conduit en PVC sur les rebords supérieurs ou inférieurs d' une poutre. Diametre câble de 25 à 30 mm, épaisseur rebord de 2 à 4 mm.
Attache pour chemin de câble filaire (treillis), diam fil 4-8 mm
NVENT CADDY
Fixation universelle sans outil pour chemin de câbles filaires sur les profilés standard. Fonctionne avec des câbles de 4 à 8 mm de diamètre.
Kit d'attache de poutre, 400 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.