nVent ERICO nVent ERICO (936 produits)


Matériau de soudure Cadweld Plus F20, 45PLUSF20
NVENT ERICO
Les ventouses Cadweld Plus sont des ventouses prémesurées, autonomes en matériau de soudure qui sont placées dans le moule et enflammées avec une unité de commande électronique. Le code couleur pour 45PLUSF20 est bleu clair.
Matériau de soudure Cadweld F20, 45
NVENT ERICO
Le matériau Cadweld F20 est surtout utilisé pour mettre à la terre/lier. Emballé dans un tube bleu, il est versé dans le moule et allumé avec un amorceur. Contient environ 45 g de métal de soudure et une petite qté de matériau de base.
Barre de terre électrique, nue, 6 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 400 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Amorceur Cadweld Flint
NVENT ERICO
Utilisé pour allumer le matériau d'allumage d'une connexion nVent ERICO Cadweld traditionnelle ou une connexion d'armature nVENT LENTON Cadweld. Emballé par boîtes de 10.
Matériau de soudure Cadweld Plus F20, 90PLUSF20
NVENT ERICO
Les ventouses Cadweld Plus sont des ventouses prémesurées, autonomes en matériau de soudure qui sont placées dans le moule et enflammées avec une unité de commande électronique. Le code couleur pour 90PLUSF20 est gris.
Enrichisseur de terre GEM, 11,36 kg, sac avec poignées
NVENT ERICO
Réduit les mesures de résistance de terre et d'impédance. L'enrichisseur de terre est fourni dans un sac de 11,34kg avec poignées.
Barre de terre électrique, nue, 10 connexions, 1 nombre de sectionneurs, 675 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et des supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Matériau de soudure Cadweld Plus F20, 150PLUSF20
NVENT ERICO
Les ventouses Cadweld Plus sont des ventouses prémesurées, autonomes en matériau de soudure qui sont placées dans le moule et enflammées avec une unité de commande électronique. Le code couleur pour 150PLUSF20 est bleu foncé.
Barre de terre, Étamé, 8 Connections, 0 Number of Disconnects, 500 mm
NVENT ERICO
Barre de terre - Permet un emplacement pratique pour la liaison et la mise à la terre en un seul point. Barres avec liens de déconnexion, ce qui permet un contrôle simple du système de terre.
Matériau de soudure Cadweld Plus F20, 115PLUSF20
NVENT ERICO
Les ventouses Cadweld Plus sont des ventouses prémesurées, autonomes en matériau de soudure qui sont placées dans le moule et enflammées avec une unité de commande électronique. Le code couleur pour 115PLUSF20 est orange.
Matériau de soudure Cadweld Plus F20, 200PLUSF20
NVENT ERICO
Les ventouses Cadweld Plus sont des ventouses prémesurées, autonomes en matériau de soudure qui sont placées dans le moule et enflammées avec une unité de commande électronique. Le code couleur pour 200PLUSF20 est jaune.
Boîtier de soudure exothermique nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, câble 1,8 m
NVENT ERICO
Le boîtier de commande Cadweld Plus, au confort d'utilisation amélioré et aux nouvelles fonctionnalités de sécurité, fonctionne avec des piles AA ou rechargeables. La longueur du câble est de 6' (1,8 m).
Bloc de support pour conducteur universel, rempli de béton
NVENT ERICO
Bloc de support pour conducteur universel. Rempli de béton pour une meilleure stabilité.
Étrier de terre multi-usage, S304, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm
NVENT ERICO
Étrier de terre multi-usage - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.
Étrier de terre multi-usage, Laiton, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm
NVENT ERICO
Étrier de terre multi-usage - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.
Matériau de soudure Cadweld Plus F20, 32PLUSF20
NVENT ERICO
Les ventouses Cadweld Plus sont des ventouses prémesurées, autonomes en matériau de soudure qui sont placées dans le moule et enflammées avec une unité de commande électronique. Le code couleur pour 32PLUSF20 est blanc.
Matériau de soudure Cadweld Plus F20, 250PLUSF20
NVENT ERICO
Les ventouses Cadweld Plus sont des ventouses prémesurées, autonomes en matériau de soudure qui sont placées dans le moule et enflammées avec une unité de commande électronique. Le code couleur pour 250PLUSF20 est violet.
Barre de terre électrique, nue, 6 connexions, 1 nombre de sectionneurs, 475 mm
NVENT ERICO
Pt de mise à la terre commun pour pl. panneaux et dispositifs électriques. Comprend isolants en polyamide sans halogène, matériel en inox (EN 1.4401) et supports de montage. Le sectionneur permet de tester le raccordement à la terre.
Barre de terre électrique, nue, 4 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 300 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre électrique, nue, 10 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 600 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Barre de terre électrique, nue, 8 connexions, 0 nombre de sectionneurs, 500 mm
NVENT ERICO
Point de mise à la terre commun pour plusieurs panneaux et dispositifs électriques. Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel en acier inoxydable (EN 1.4401) et des supports de fixation.
Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable
NVENT ERICO
Étrier multi-usage pratique conçu pour accueillir les conducteurs ronds et plats, les piquets de terre et les armatures. Le matériau en acier inoxydable avec plaque interne assure la compatibilité entre la plupart des métaux dissimilaires.
Attache de poutre pour conducteur solide rond, CBSC13
NVENT ERICO
Attache de poutre pour conducteur solide rond - Étrier de conducteur rond solide pour attacher un conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond aux objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières en et les fers profilés.
Kit de nettoyage de moule et conducteur nVent ERICO Cadweld
NVENT ERICO
Kit de nettoyage de moule et conducteur nVent ERICO Cadweld - Kit de nettoyage du conducteur et du moule pour effectuer des connexions industrielles.