nVent Eriflex nVent Eriflex (1245 produits)


Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distribution 6 connexions
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur bipolaire BD-80-100A.
Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-80-100A.
Repartiteur Tétra., Alim. 1 connexion, Distri. 10 connexions, 100/125 A
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-100-125AL.
Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 44 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en laiton EB44.
Repartiteur Tétra., Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions, 100/125 A
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-100-125A.
Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 9 connexions
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-80-100AL.
Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 10 mm²
NVENT ERIFLEX
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-10, courant nominal 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 82' (25 m).
Repartiteur Tétra., 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 11 connexions
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-40A.
Repartiteur Tétra., 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distri. 14 connexions
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-100-125ALL.
Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDJ-125A, cuivre.
Repartiteur Tétra. 160 A, Alim. 1 connexion, Distri. 11 connexions, prof 50 mm
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-160A.
Répartiteur unipolaire, 80 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD-80A, cuivre.
Barre de mise à la terre et neutre, laiton, 20 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en laiton EB20.
Barre de connexion universelle, laiton, 7 connexions
NVENT ERIFLEX
Barre de connexion de puissance utilisée pour la distribution de plusieurs conducteurs de mise à la terre. Barre de connexion universelle en laiton CB7X16.
Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexions
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur bipolaire BD-40A.
Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDJ-160A, cuivre.
Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD-250A, cuivre.
Bloc de jonction, câble-câble, 170 A IEC, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion de l'alimentation entre l'armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel. Bloc de jonction SB125, cuivre.
Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, cuivre
NVENT ERIFLEX
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion de l'alimentation entre l'armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel. Bloc de jonction SB250, cuivre.
Repartiteur Tétra., 400 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions
NVENT ERIFLEX
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TDL-400A.
Barre taraudée avec fente de fixation, 32 mm x 5 mm x 990 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 32 x 5 x 990 mm.
Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 5 mm x 1750 mm
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre DPCB, deux trous, 50 x 5 x 1750 mm.
Barre taraudée, 12 mm x 4 mm x 990 mm, filetage M5
NVENT ERIFLEX
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 4 x 990 mm, filetage M5.