Le tableau c’est dispo !

Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos tableaux tertiaires en 24h chrono.

 

Sectionnement

Interrupteur
Sectionneur

Protection générale

Disjoncteur boitier moulé <= 250A

Disjoncteur boitier moulé >= 400A

Protections divisionnaires

Disjoncteur modulaire PDC 4,5 / 6kA

Disjoncteur modulaire PDC >= 10kA

Bloc différentiel modulaire
 

Disjoncteur différentiel modulaire
 

Interrupteur différentiel modulaire
 

Protection surtension

Protection
surtension et
paratonnerre

 

Commande et signalisation

Contacteur modulaire
 

Télérupteur

 

Minuterie
 
 

Interrupteur horaire
 

Prise de courant modulaire

Variateur televariateur modulaire

Autres commandes modulaires

Mesure des consommations

 
Compteur d'energie / centrale mesure

 
Transformateur d'intensité et shunt

Enveloppes

 
Coffret tertiaire modulaire <= 160a

 
Coffret modulaire etanche

 

 
Armoire fonctionnelle
 
 

 
Accessoires coffret modulaire

 

Répartition et raccordement

Barre de cuivre, support et repartiteur