Lampe LED flux non dirigé E27 E14 B22 Philips Signify Lampe LED flux non dirigé E27 E14 B22 Philips Signify (143 produits)


Pack 6 CorePro lampe LED Bulb E27 8-60W 827 806lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro lampe LED Bulb E27 7,5-60W 930 806lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de
Pack 6 CorePro lampe LED Bulb E27 10-75W 827 1055lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro lampe LED Bulb E27 12,5-100W 940 1521lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 12.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro lampe LED Bulb E27 7,5-60W 940 806lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de
CorePro lampe LED Bulb E27 10-75W 940 1055lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro lampe LED Bulb B22 7,5-60W 930 806lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de
CorePro lampe LED Bulb E27 10,5-75W 930 1055lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro lampe LED Bulb E27 13-100W 930 1521lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 13 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro Flamme LED E14 7-60W 827 806lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro Flamme et Sphérique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro Sphérique LED E14 7-60W 827 806lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro Flamme et Sphérique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7 W - Classe d'efficacité énergétique: E
MASTER Value Flamme LED E14 3,4-40W 927 Gradable 470lm 15000h Filament Claire
PHILIPS SIGNIFY
Lampes LED MASTER Value Flamme et Sphérique filament DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 3.4 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER LED E27 5,9-60W 922-927 Gradable DimTone lm 25000h Filament Dépolie
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5.9 W - Classe d'efficacité énergétique: D
CorePro STICK LED E27 9,5-75W 840 1050lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LED Stick - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 9.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro STICK LED E27 9,5-68W 830 950lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LED Stick - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 9.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro Flamme LED E14 5-40W 827 470lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro Flamme et Sphérique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER Classe A lampe LED Bulb E27 4-60W 830 840lm 50 000H Filament Claire
PHILIPS SIGNIFY
Ampoule LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 4 W - Classe d'efficacité énergétique: A
MASTER VLE lampe LED Bulb E27 11,2-100W 927 Grad. 1521lm 15000h Filament Dépolie
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 11.2 W - Classe d'efficacité énergétique: D
CorePro Sphérique LED E14 5-40W 827 470lm 15000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro Flamme et Sphérique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Classic Globe LED E27 10,5-100W 827 1521lm Filament Dépolie
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D
CorePro lampe LED Bulb E27 17,5-150W 827 2452lm 15000h Finition Dépolie
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puisances forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 17.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D
CorePro lampe LED Bulb E27 17,5-150W 840 2452lm 15000h Finition Dépolie
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puisances forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 17.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D
MASTER VLE lampe LED Bulb E27 7,8-75W 927 Grad. 1055lm 15000h Filament Dépolie
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.8 W - Classe d'efficacité énergétique: D