Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EcoStruxure Control Expert - Large - Licence fixe par e-mail - Simple - 1 utilisateur - e-LICENCE - Licence Digitale
Cette licence logicielle appartient à la gamme de logiciels Control Expert EcoStruxure compatibles avec les automates, les PAC et les E/S distribuées de Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un environnement de configuration unique pour les systèmes d'automatisation. Il s'agit d'une licence numérique pour la base de Service Pack, grand package logiciel. Cette licence logicielle verrouillée par un noeud permet de configurer 1 utilisateur. Le logiciel est disponible en anglais, chinois, français, allemand, italien et espagnol. Le logiciel est compatible avec Microsoft Windows 10 et 11, Windows Server 2019 et 2022. Il réduit les coûts d'ingénierie des projets en offrant un environnement intuitif pour la configuration des systèmes d'automatisation en vue de la conception, l'ingénierie, la mise en service, l'exploitation et la maintenance d'une usine. Ce logiciel prend en charge les langages IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) et le langage à contacts LL984 pour la migration à partir des anciennes gammes Modicon. Il s'associe aux modules Modicon M340, M1E, MC80, M580 (jusqu'à BMEP5830xx et BMEH5802040), M580 Safety (jusqu'à BME H582040S avec module sécurité M580 Add-on), Momentum, Premium (jusqu'à TSX H57 40) et Quantum (jusqu'à CPU 534 14U). Il contribue à augmenter la productivité de l'ingénierie et à accélérer la mise sur le marché. Il réduit les coûts d'ingénierie et le temps de mise en service en réutilisant et en convertissant les projets existants. Le logiciel facilite la gestion du cycle de vie, les dernières versions étant compatibles avec les versions précédentes et toute autre version du contrôleur sur le terrain.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
fonction de maintenance intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction de communication intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction technologique intégrée
Adapté aux fonctions de sécurité