EcoStruxure Machine Expert - Professional - Site (100 postes) - flotants

Main media
ICON

EcoStruxure Machine Expert - professionnel - site - 100 postes - format : digital - avec licences flotants

 
 

Détails du produit

Cette licence fait partie d'EcoStruxure Machine Expert, un logiciel unique pour automatiser les machines. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Customer Care Center. Il s'agit d'une licence logicielle Entité professionnelle (100 postes). EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec des concepts logiciels modernes et puissants. Le logiciel EcoStruxure Machine Expert est disponible en anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais, chinois simplifié, espagnol et turc. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Schneider Electric Customer Care Center. Cette licence permet le développement, la configuration et la mise en service de l'ensemble de la machine. Ce logiciel permet de configurer les contrôleurs de mouvement LMC Eco/Pro/Pro2 et Modicon M262, les contrôleurs logiques Modicon M241/M251/M262, les contrôleurs Harmony SCU. Cette référence contient une centaine de licences flottantes. Le système d'exploitation pour PC d'ingénierie est Microsoft Windows 8.1 Professionnel ou 10 Professionnel, 64 bits. EcoStruxure Machine Expert est une solution logicielle unique permettant de développer, de configurer et de mettre en service l'ensemble de la machine. EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec un logiciel basé sur des outils modernes et puissants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

fonction de maintenance intégrée

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction d'analyse intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Non

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Non

fonction de configuration intégrée

Non

fonction d'évaluation intégrée

Non

fonction de projection intégrée

Non

fonction d'acquisition de données intégrée

Non

bibliothèque de blocs

non disponible

fonction diagnostic intégrée

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Non

fonction de positionnement intégrée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.