EcoStruxure Machine Expert - professionnel - team - 10 postes - format : digital - avec licences fixes
Cette licence fait partie d'EcoStruxure Machine Expert, un logiciel unique pour automatiser les machines. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Customer Care Center. Il s'agit d'une licence logicielle professionnelle Team (10 postes). EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec des concepts logiciels modernes et puissants. Le logiciel EcoStruxure Machine Expert est disponible en anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais, chinois simplifié, espagnol et turc. Cette licence numérique est délivrée par e-mail après inscription auprès du Schneider Electric Customer Care Center. Cette licence permet le développement, la configuration et la mise en service de l'ensemble de la machine. Ce logiciel permet de configurer les contrôleurs de mouvement LMC Eco/Pro/Pro2 et Modicon M262, les contrôleurs logiques Modicon M241/M251/M262, les contrôleurs Harmony SCU. Cette référence contient une licence à nœud verrouillé. Le système d'exploitation pour PC d'ingénierie est Microsoft Windows 8.1 Professionnel ou 10 Professionnel, 64 bits. EcoStruxure Machine Expert est une solution logicielle unique permettant de développer, de configurer et de mettre en service l'ensemble de la machine. EcoStruxure Machine Expert permet de gagner du temps d'ingénierie grâce à une programmation machine intuitive avec un logiciel basé sur des outils modernes et puissants.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de maintenance intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de positionnement intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction diagnostic intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows NT
fonction de mise en service intégrée
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
fonction de configuration intégrée
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
fonction de communication intégrée
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté aux fonctions de sécurité
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)